Nástěnná montážní podpěra
Nástěnná montážní podpěra
MONTÁŽNÍ VZPĚRA NA STĚNY
Obj. č.
0982980115
EAN 4045989320271
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Používá se pro podepření součástí.
- Nastavitelný v rozsahu 1 600–4 200 mm
- 3 kusy, pozinkované
- Absorbuje síly tlakem a tahem
- Nízká vlastní hmotnost 12 kg
- Lze použít i jako tažnou tyč
- Nosná síla až do max 22 kN
- Jemné nastavení pomocí levého/pravého závitu
Povolené zatížení | 2200 kg |
Min./max. délka | 1,6-4,2 m |
Šikmá střecha max. | 180 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0.500 g |
Informace o výrobku
Datové listy(X)