Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Objektový závěs OBX 18-9397/160

Deska závěsu, OBX 18-9397/160
OBJPA-(OSX-18-9397-160-GFA)-TL-(NI)-MATT

Obj. č. 0687318261
EAN 4045727593608

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Uzavřený závěs z nerezové oceli s průměrem válečku 18 mm pro dveře s polodrážkou
  • Inovativní technologie montáže na kuličkových ložiskách s velmi dobrými vlastnostmi pohybu

  • Bez opotřebení a údržby

  • Závěsy jsou dodávaný s namontovaným fixovatelným ložiskem a nastaveny bez vůle

  • Není třeba zajištění nýtem, jelikož je ložisko pevně zatlačeno a nelze jej vyjmout

  • Dokonale uzavřený váleček závěsu bez krycí hlavy

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro použití na drážkované a ohnivzdorné dřevěné dveře namontované na dřevěné, ocelové a hliníkové rámy ve spojení s trojrozměrným nastavitelným upevňovacím prvkem.

Průměr válce

18 mm

Výška role

160 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Poniklováno

Stupeň lesku

Matný

Směr DIN

DIN R/L

Povolené zatížení se 2 závěsy

80 kg

Třída závěsu

11

Konstrukční produkt

Ano

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ano

Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1935: 2002
4771**14114
** Viz odborné stanovisko č. 210003750-01 MPA NRW pro prokázané protipožární vlastnosti
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Trn OBX 1067-3D Na dřevěné blokové rámy

PR-ULOZAHMEELE-OBJPA-OSX1067-PLOCZCEP

x 2 ks
Krycí úhelník OBX-3000 KK Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-OSX3000ZZ-TL-VN-MATT

x 1 ks
Krycí úhelník OBX-3000 KR Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-OSX3000KR-TL-VN-MATT

x 1 ks
Krycí úhelník OBX-3000 RR Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-OSX3000RR-TL-VN-MATT

x 1 ks
Zavrtávací čep pro závěsy OBX

DVGCEP-OBJPA-TL-(VZ)

x 4 ks
Vrtací přípravek pro zavrtávací čep

PR-OTHRLEHPR-(OBJPA-160-GFA)-DVVZCEP

Pro závěsy OBX
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace