Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Objektový závěs OBX 20-9397/120

Objektový závěs OBX 20-9397/120
OBJPA-(OSX-20-9397-120-GFA)-A2-MATT

Obj. č. 0687320222
EAN 4045727593691

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Na dveře s polodrážkou

Závěs z lité nerezové oceli s průměrem válečku 20 mm


Vysoký stupeň přesnosti a stability



Závěs byl testován podle normy EN 1935, třída 14


Maximální nosná kapacita podle normy EN 1935 až 160 kg na dveře



Inovativní technologie podporující kuličková ložiska


Výborné vlastnosti použití



Bez opotřebení a údržby



Závěsy jsou dodávaný s namontovaným fixovatelným ložiskem a nastaveny bez vůle


  • To znamená, že jsou působící síly rozloženy na oba závěsy

  • Závěsy nepotřebují další montáž
Upozornění

Dveřní kliky lze na zvláštní objednávku dodat také s antibakteriálním povrchem.



Důležitá kritéria testování EN 1935 pro třídu 14


  • Nepřetržité testování, 200 000 cyklů, na 160kg dveře

  • Testování přetížení s další zátěží o hmotnosti 320 kg (celkem 480 kg)

  • Závěsy jsou roztahovány silou 1,5 tuny a poté musí stále správně fungovat


Závěsy lze beze změn použít na dveře DIN R a DIN L


Menší spotřeba

Klasifikační klíč: 4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |


Užitná třída: 4


Nepřetržitý provoz: 7


Rozměry testovacích dveří: 7


Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1**


Bezpečnost: 1


Odolnost vůči korozi: 4


Ochrana (Odolnost proti vloupání): 1


Třídy požáru: 14


**Prokázané vlastnosti protipožární ochrany jsou uvedeny ve zprávě č. 210003750-01 organizace MPA NRW.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro dřevěné dveře s polodrážkou s dřevěnými, ocelovými a hliníkovými rámy ve spojení s trojrozměrně nastavitelným trnem.



Vhodné pro použití na dveře s protipožární vložkou.

Průměr válce

20 mm

Výška role

120 mm

Materiál

Nerezová ocel

Povrch

Základní

Stupeň lesku

Matný

Směr DIN

DIN R/L

Povolené zatížení se 2 závěsy

160 kg

Třída závěsu

14

Prohlášení o shodě ES (CE)

Ano

Konstrukční produkt

Ano

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Trn OBX 1067-3D Na dřevěné blokové rámy

PR-ULOZAHMEELE-OBJPA-OSX1067-PLOCZCEP

x 2 ks
Krycí úhelník OBX-3000 KK Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-(OSX3000-ZZ)-TL-(VZ)

x 1 ks
Krycí úhelník OBX-3000 KR Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-(OSX3000-KR)-TL-(VZ)

x 1 ks
Krycí úhelník OBX-3000 RR Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-(OSX3000-RR)-TL-(VZ)

x 1 ks
Krycí úhelník OBX-3000 KK Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-OSX3000ZZ-TL-VN-MATT

x 1 ks
Krycí úhelník OBX-3000 KR Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-OSX3000KR-TL-VN-MATT

x 1 ks
Krycí úhelník OBX-3000 RR Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-OSX3000RR-TL-VN-MATT

x 1 ks
Krycí úhelník OBX-3000 KK Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-(OSX3000-ZZ)-A2-MATT

x 1 ks
Krycí úhelník OBX-3000 KR Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-(OSX3000-KR)-A2-MATT

x 1 ks
Krycí úhelník OBX-3000 RR Pro 3D montážní prvky

PR-KRYTCZUHEL-OBJPA-(OSX3000-RR)-A2-MATT

x 1 ks
Zavrtávací čep pro závěsy OBX

DVGCEP-OBJPA-TL-(VZ)

x 4 ks
Vrtací přípravek pro zavrtávací čep

PR-OTHRLEHPR-(OBJPA-120-GFA)-DVVZCEP

Pro závěsy OBX
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace