Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Ocelová zásuvka PRO-LINE

Ocelová zásuvka, PRO-LINE
ORGASYS-(PTR-LNE)-SHPLISTE-TL-520X392

Obj. č. 0684601501
EAN 4038898313014

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Robustní provedení, neutrální barva a dlouhá trvanlivost



Pro jednoduché/dvojité kuličkové výsuvy



Jednotlivé prvky



Montáž bez nářadí


Rychlá montáž i demontáž zásuvek

Upozornění

Pro montáž a demontáž ocelových zásuvek s libovolným typem výsuvů

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Minimální instalační hloubka

520 mm

Vhodné pro světlou šířku skříňky

392 mm

Materiál

Ocel

Povrch

S práškovým nástřikem

Barva

Temně černá, podobná RAL 9005

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kuličkový výsuv, částečný výsuv PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VNEZG-PEA20-520X392

Pro ocelové zásuvky
x 1 ks
Kuličkový plnovýsuv PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VNEZG-PVA50-520X392

Pro ocelové zásuvky
x 1 ks
Kuličkový částečný výsuv PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VNEZG-PEA20S-520X392

Samozavírací. Pro ocelové zásuvky
x 1 ks
Kuličkový výsuv, plné vysunutí PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VNEZG-PVA50S-520X392

Pro ocelové zásuvky
x 1 ks
Kuličkový plnovýsuv PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VNEZG-PVA50SD-520X392

Funkce samozavírání a tlumení. Pro ocelové zásuvky
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada šikmých přihrádek pro ocelové zásuvky PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-SET-SCHRAEGVYPVZE

Pro ocelové zásuvky
x 1 ks
Přepážka PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-DVENPVAHN-TL-380/360

Pro široké zásuvky
Skladovací přihrádka OrgaAer

PR-MATERIPLSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Přihrádka na kancelářské potřeby OrgaAer

PRPTLNSILIENSCHSLE-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Přihrádka na kancelářské potřeby OrgaAer

PR-PTLNSILIENSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Přihrádka na formuláře OrgaAer

PR-PAPIERSCHSLE-POETR-PLT-SILSDOPLREK

x 1 ks
Přihrádka na formuláře OrgaAer

PR-PAPIERSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Závěsný rám OrgaAer

PR-HSENGEZORS-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Adaptér OrgaAer Pro závěsné rámy

PR-ADAPTER-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace