Ochranná přilba pro elektrikáře 6bodové provedení
Elektrikářská bezpečnostní přilba 6bodová
PŘILBA OCHRANNÁ 6 BOD. ELEKTRIKÁŘSKÁ
Obj. č. 0899200123
EAN 4050641250278
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
Ochranná přilba pro elektrikáře bez ventilace, testováno a schváleno až do 440 VAC (EN397) a 1 000 V AC / 1 500 V DC (EN50365).
- Tvar/mřížková struktura pohlcující energii
- Robustní provedení se zesílenou horní částí
- Skořepina z polyetylenu (PE)
- Optimální ochrana krku
- Žlábek pro odvod vody
- Kapsy 30 mm pro ochranu sluchu/obličeje
- 6bodové vnitřní provedení
- Potní pásek ze savého fleecového materiálu
- Protiskluzový potní pásek
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Bílá |
Min./max. velikost | 53 cm-62 cm |
Vnitřní vybavení, přilba | 6bodový |
Norma EN | 397 |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Materiál | PE – polyetylen |