Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Okenní klika ZD 25

Okenní klika, litý zinek, 25 
FG-DZ-ZD25-(NI)-MATT

Obj. č. 0687170458
EAN 4038898375081

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Základní rozeta z kovu se čtyřpolohovou aretací po 90° a kovovou vložkou


Zajišťuje vodorovnou nebo svislou polohu okenní kliky



Excentr


Chrání rozetu před otočením



Konzistentní design


K dispozici jsou dveřní kliky ve stejném provedení



Obsah dodávky:


  • 1x okenní klika

  • 1x kovová základní rozeta se čtyřpolohovou aretací po 90°

  • 1x krycí rozeta

  • 1x plastový kroužek

  • 1x speciální stavěcí šroub, M6x 6 mm, zinkovaný
Upozornění

K upevnění lze použít šrouby se zápustnou hlavou ASSY 5 mm nebo šrouby do okenních klik.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro soukromé obytné prostory, např. dřevěná, plastová nebo hliníková okna

Materiál

Zinkový odlitek

Materiál základní rozety

Kov

Materiál kolíku

Ocel

Povrch

Niklováno

Stupeň lesku

Matný

Délka kolíku (A)

32 mm

Rozměr čtyřhranu

7 mm

Průměr vačky (B)

10 mm

Rastrování

Čtyřnásobný, 90 stupňů

Směr DIN

DIN R/L

Vzdálenost otvorů

43 mm

Zamykatelné

Ne

Délka rukojeti

120 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroub do vložky s pohonem AW a soustružnickým trnem

SRB-OLVEN-M,CENTRSP-AW20-(NI)-5X40

Účinný přenos síly
x 100 ks
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dveřní kliky Kování s rozetou ZD 25

DK-ZD25-RUZ-DK-(NI)-MATT

x 1 ks