Plastová rámová hmoždinka SHARK® UR Pozinkovaná ocel
Plastová rámová hmoždinka SHARK UR, pozink. ocel
HM.SHARK-UR10-PLAST(A2K)-AW40-90-10X160
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Součást produktové řady SHARK® UR, která byla v rámci normy ETA-08/0190 testována v kombinaci s více než 100 stavebními materiály!
- Rámové kotvy SHARK® UR 8 a 10 jsou testovány a schváleny pro celkem 105 různých podkladových materiálů. Kromě betonu a pórobetonu je do současného nejkomplexnějšího posouzení ETA zahrnuto mnoho cihel, včetně plných a děrovaných cihel, dutých a pevných vápenopískových cihel, pevných a děrovaných betonových cihel a dutého zdiva vyrobeného z lehkého betonu
- Díky důmyslné geometrii kotvy se zuby roztahují ve čtyřech směrech a zaseknou se přímo do podkladového materiálu
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem kotvy a základním materiálem
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Okamžité zatížení: bez čekání
- Velmi pevná pojistka proti otáčení
- Vysoká nosnost díky rozpínání ve čtyřech směrech
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
- Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- Méně práce při instalaci, protože kotevní pouzdro a speciální šroub jsou předem sestaveny
- Lepší přenos zatížení v pevných i dutých stavebních materiálech
- SHARK-UR (pozinkovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190
- Odborná zpráva o třídě požární odolnosti v případě vystavení ohni
- SHARK-UR (pozinkovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190
- Odborná zpráva o třídě požární odolnosti v případě vystavení ohni
Datové listy(X)
- Hmoždinku lze díky evropskému technickému schválení pro hmoždinky používat v nestrukturálních systémech založených na redundantní konstrukci (např. fasády, zavěšené stropy atd.)
- Hmoždinky SHARK UR, SHARK UR F lze ukotvit do podkladových materiálů: Beton normální hmotnosti, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové bloky, svisle děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly) a pórobeton
- Dvě hloubky zapuštění v definovaných stavebních materiálech
- Montážní teploty: Teplota základního materiálu: ≥ -20°C
- Teplota pouzdra hmoždinky: ≥ 0°C
- Galvanizovaný šroub lze používat venku nebo ve vlhkých místnostech (při opatrné instalaci) za předpokladu, že je oblast kolem hlavy šroubu chráněna před vlhkem nebo deštěm, aby vlhkost nemoha proniknout ke dříku hmoždinky. Trvale elastický těsnicí prostředek, jako např. obj. č. 0892075350 ochrana před úlomky kamene a podkladový nátěr 500 ml
- Vhodné pro upevnění fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, regálů atd.
- Nástavce, kde je vyžadován důkaz o únosnosti při vystavení ohni
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání, např. pomocí výfukové pumpy, obj. č. 0903990001
- Vrtání do betonu s odsávacím vrtákem šetří nutnost čištění vyvrtaného otvoru
Průměr hmoždinky | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) | 160 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 110 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 10,5 mm |
Třída požární odolnosti | F30 |
Průměr šroubu | 7 mm |
Délka vrutu | 165 mm |
Materiál šroubu | Ocel |
Vnitřní pohon | AW40 |
Povrch šroubu | A2K |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Hloubka vývrtu (h 0) | 80 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 60 mm |
Min./max. výška upevnění (t fix) | 90-110 mm |
Schválení | ETA-08/0190 |
Montážní charakteristické hodnoty pro beton a zdivo pro SHARK® UR 10 | ||
Průměr kotvy [mm] | SHARK® UR 10 | |
Jmenovitý vrták ∅ | d0 [mm] | 10 |
Řezací ∅ vrtáku | dřez ≤ [mm] | 10,45 |
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 80 |
Nastavení hloubky těla hmoždinky | hnom [mm] | 70 |
Průchozí otvor v připojovací části | df ≤ [mm] | 10,5 |
Beton: ETA-08/0190, hmoždinky v redundantním nestrukturálním systému | ||||
Průměr kotvy [mm] | SHARK® UR 10 | |||
Středové zatížení v tahu1) pro jednotlivé kotvy nebo skupiny hmoždinek | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,0 | |
50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | ||
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Příčné zatížení1) pro jednotlivé kotvy nebo skupiny hmoždinek | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
Pozinkovaná ocel | ||||
Nerezová ocel A4 | ||||
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Kombinace tahového a příčného zatížení viz ETAG 020, dodatek C. 2) Maximální dlouhodobá teplota 3) Maximální krátkodobá teplota |
Zdivo4): ETA-08/0190, hmoždinky v redundantním nestrukturálním systému (teplotní rozsahy 50 °C2)/80 °C3). Ostatní typy kamenů, hrubá hustota, minimální tlakové síly a teplotní rozsahy viz schválení ETA-08/0190 | ||||
Základní materiál | Formát cihly [mm] | Třída hrubé hustoty [kg/dm3] | Minimální pevnost v tlaku [N/mm2] | Fperm [kN]5) (pro jednotlivé hmoždinky nebo skupiny hmoždinek) SHARK® UR 10 |
Cihla Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Plné vápenopískové cihly KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
Plné cihly z prostého betonu Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
20 | 0,86 | |||
28 | 1,29 | |||
Svisle perforované cihly HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 např. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,34 | |||
20 | 0,57 | |||
Svisle perforované cihly POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Svisle perforované cihly POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
Duté vápenopískové cihly KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 např. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
12 | 0,57 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
12 | 0,43 | |||
16 | 0,57 | |||
Duté zdivo vyrobené z lehkého betonu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) např. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
4 | 0,17 | |||
6 | 0,26 | |||
Duté zdivo z lehkého betonu Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Pórobeton AAC | 2 | 0,21 | ||
7 | 0,88 | |||
2) Maximální dlouhodobá teplota 3) Maximální krátkodobá teplota 4) Ostatní typy kamenů, hrubé hustoty, minimální tlakové síly a teplotní rozsahy viz schválení ETA-08/0190 5) Geometrii kamene je nutné porovnat se schválením ETA-08/0190 6) Pokud je otvor vytvořen příklepovou vrtačkou nebo vrtacím kladivem, musí být přípustné zatížení určeno zkouškami konstrukce |
Montážní charakteristické hodnoty pro beton a zdivo pro SHARK® UR 8 | ||
Průměr kotvy [mm] | SHARK® UR 8 | |
Vrták se jmenovitým průměrem∅ | d0 [mm] | 8 |
Řezací ∅ vrtáku | dřez ≤ [mm] | 8,45 |
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 80 |
Hloubka zapuštění těla hmoždinky | hnom [mm] | 70 |
Průchozí otvor v připojovací části | df ≤ [mm] | 8,5 |
Beton: ETA-08/0190, hmoždinky v redundantním nestrukturálním systému | ||||
Průměr kotvy [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Středové zatížení v tahu1) pro jednotlivé hmoždinky nebo skupiny hmoždinek | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | |
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 2,4 (2,1) | ||
50°C2)/80°C3) | 2,0 | |||
Smykové zatížení1) pro jednotlivé hmoždinky nebo skupiny hmoždinek | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
Pozinkovaná ocel | ||||
Nerezová ocel A4 | ||||
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Kombinace tahového a příčného zatížení viz ETAG 020, dodatek C. 2) Maximální dlouhodobá teplota 3) Maximální krátkodobá teplota |
Zdivo4): ETA-08/0190, hmoždinky v redundantním nestrukturálním systému (teplotní rozsahy 50 °C2)/80 °C3). Ostatní typy kamenů, hrubá hustota, minimální tlakové síly a teplotní rozsahy viz schválení ETA-08/0190 | ||||
Základní materiál | Formát cihly [mm] | Třída hrubé hustoty [kg/dm3] | Minimální pevnost v tlaku [N/mm2] | Fperm [kN]5) (pro jednotlivé hmoždinky nebo skupiny hmoždinek) SHARK® UR 8 |
Cihla Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Plné vápenopískové cihly KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
Plné cihly z betonu o normální hmotnosti Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,00 | |||
Svisle perforované cihly HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 např. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | |||
Svisle perforované cihly POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Svisle perforované cihly POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
Duté vápenopískové cihly KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 např. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
12 | 0,71 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
12 | 0,34 | |||
16 | 0,43 | |||
Duté zdivo vyrobené z lehkého betonu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) např. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
4 | 0,26 | |||
6 | 0,34 | |||
Duté zdivo vyrobené z lehkého betonu Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Pórobeton AAC | 2 | 0,14 | ||
7 | 0,85 | |||
2) Maximální dlouhodobá teplota 3) Maximální krátkodobá teplota 4) Ostatní typy kamenů, hrubé hustoty, minimální tlakové síly a teplotní rozsahy viz schválení ETA-08/0190 5) Geometrii kamene je nutné porovnat se schválením ETA-08/0190 6) Pokud je otvor vytvořen příklepovou vrtačkou nebo vrtacím kladivem, musí být přípustné zatížení určeno zkouškami konstrukce |