Plastová rámová hmoždinka W-RD bez nákružku, přirozená barva
Plastová rámová hmoždinka W-RD bez nákružku
HMOŽDINKA
Obj. č. 0912808003
EAN 4049557392820
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Flexibilní použití
- Instalace na místě usnadňuje a urychluje práci
- Úspora času díky okamžité únosnosti
- Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky
- Zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Efektivní stabilita a ochrana
- Pevné zajištění proti otáčení
- Vysoká provozní nosnost díky roztažnosti ve čtyřech směrech
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
Speciální vlastnosti
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Bez obsahu halogenů a silikonu
- Tepelně stabilní v rozmezí -40 °C až +80 °C
- Nenápadná přírodní barva bez dalších barviv nebo povlaků
Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth
- Délka šroubu by měla odpovídat délce kotvy plus průměru šroubu
- Používejte šrouby do dřeva nebo dřevotřískových desek bez optimalizovaného závitu (např. bez závrtného hrotu, protizávitu, kruhového závitu atd.)
Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth
Datové listy(X)
- Vhodné pro lehké a střední zatížení
- Vhodné pro upevnění šatních skříní, záclonových lišt, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, zrcadel, obrazových rámů, kabelových svorek, elektrických vypínačů, umyvadel, dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových kolejnic, úhlových konzol, profilů, informačních cedulí atd.
- Vhodné pro připevnění součástí ve spojení se dřevem nebo dřevotřískovými šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (např. vrtná špička, protizávit, kruhový závit atd.)
- Sekundární upevnění: Betonové a pevné a zdivo z dutých cihel
- Vhodné pro kotvení do běžného betonového zdiva (plné cihly, plné vápenopískové bloky, vertikálně děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté lehké betonové bloky, pevné lehké betonové bloky)
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Průměr hmoždinky | 8 mm |
Délka hmoždinky (l) | 80 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 10 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 8,5 mm |
Průměr šroubu | 6 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 60 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 80 mm |
| Údaje o výkonu | ||||||
| Průměr kotvy [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
| Účinná hloubka ukotvení hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
| Přípustné zatížení1) (zatížení v tahu, smykové zatížení a diagonální tahová síla v každém úhlu) | Beton | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Plné cihly Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
| Plné vápenopískové cihly KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| Plné cihly a plné bloky vyrobené z betonu normální hmotnost EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
| Plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Svisle děrované cihly HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| Duté vápenopískové cihly KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
| Dutý betonový blok z lehkého betonu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
| 1) Doporučených zatížení bylo dosaženo pomocí hmoždinkového šroubu se zápustnou hlavou v souladu s normou DIN 97. | ||||||
Charakteristické hodnoty | ||||||
Beton | Osová vzdálenost | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vzdálenost od okraje | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Zdivo | Osová vzdálenost | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vzdálenost od okraje | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Jmenovitý průměr vrtáku2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Hloubka vývrtu | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Účinná hloubka ukotvení3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Průchozí otvor v připojovaných součástech | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
| 1) Doporučených zatížení bylo dosaženo pomocí hmoždinkového šroubu se zápustnou hlavou v souladu s normou DIN 97 (obj. č. 0157 0. …). 2) Pokud je otvor vytvořen v děrované cihle pomocí příklepové vrtačky nebo vrtacího kladiva, nosnost je nižší. 3) Kotvy musí být umístěny tak, aby se rozpínavá část ukotvila v nosné struktuře kamene. | ||||||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!