Plnovýsuv VS SUB Slim 90°
Plnovýsuv 90° SUB Slim s tyčí na utěrku
VNEZG-VA-SPODSKR-(CR)-NDVZEN-HSND-150
Obj. č. 0684901683
EAN 4048539956999
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
Pro jednotku o šířce 150 mm s držákem na utěrky
- Lze použít vlevo i vpravo, zarážka ale může být pouze vpravo
- Lze použít jako věšák na ručníky
- Samozavírací mechanizmus a integrované tlumení v obou jezdcích
- Montáž nástavců na jezdce bez použití nářadí
- Nosnost až 6 kg na každý policový prvek
- 3D nastavení vepředu umožňuje jednoduché a snadné seřízení čela
- Nastavení výšky: ±3 mm
- Boční nastavení: ±2 mm
- Nastavení hloubky: ±2 mm
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Min. světlá šířka skříňky | 112 mm |
Min. světlá montážní výška | 530 mm |
Min. světlá montážní hloubka | 495 mm |
Povolené zatížení | 12 kg |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |