Přesná krepová páska
Přesná krepová páska
KRPAS-KRP-PRESNIPOON-38MMX50M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesná a šetrná k povrchům
- Velmi přesných vazeb lze dosáhnout díky tenkému, pružnému, vysoce kvalitnímu washi papíru
- Přesné, ostré a super ploché okraje laku bez rozmazané barvy
- Vynikající přilnavost i na citlivých podkladech díky speciálnímu akrylátovému lepidlu
- Lze odstranit beze zbytku
Pro širokou škálu využití
- Lepicí páska je odolná vůči UV záření až čtyři měsíce, díky čemuž je vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- Nátěr vyžadující sušení v peci nepředstavuje problém, protože páska je tepelně odolná až do +100 °C.
- Pásku strhávejte v suchém stavu
- U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla
- Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání substrátu
- Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit
- Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Vhodná pro nátěrové hmoty na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné barvy
- Může být také použit na citlivé podklady ve stavebnictví a automobilovém průmyslu, jako jsou koberce, nábytek a chromové pásy
- Pro maskování při lakování, zejména na citlivých površích
- Vhodné pro maskování při zasklívání
- Pro zajištění maskovacího papíru a maskovacích fólií
- Pro maskování při lakování v automobilovém průmyslu a kovovýrobě, zejména pro citlivé povrchy, vícevrstvé lakování nebo pro automobilový následný trh.
- Vhodné také pro sušení v peci
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Báze lepidla | Akrylát |
Pomocný materiál lepicí pásky | Japonský rýžový papír (Washi Tape) |
Barva | Žlutá (nosný materiál) |
Šířka | 38 mm |
Délka | 50 m |
Tloušťka | 85 µm |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Max. krátkodobá teplotní odolnost /podmínky | 150 °C / krátkodobá, jedna hodina |
Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm | 5 N |
Prodloužení při přetržení / podmínky | 3 % / Podle normy DIN EN 14410 |
Odolnost vůči roztržení | 34.7 N/mm |
Odolnost vůči UV záření | 4 měsíce, při vystavení povětrnosti |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | Unlimited / skladování v chladu a suchu, chráněné před mrazem, místo chráněné před UV zářením |
Datové listy(X)