Přesný šroubovák VDE, křížová hlava PH Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).
Šroubovák VDE pro jemnou mechaniku, PH
VDE ŠROUBOVÁK







Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV
- Vyznačený rok výroby
- Zkouška mrazovým šokem -40 °C (označení C)
- Dřík: Kulatý dřík izolovaný, brynýrovaný
- Hrot: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).
![]() | |
Velikost hrotu | PH00 |
Délka břitu | 40 mm |
Délka rukojeti / šířka rukojeti | 100 / 20 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)