Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Řada jádrových vrtáků HSS, 7 kusů

SADA JÁDR. VRTÁKŮ-HSS-D50MM-7DÍLŮ

Obj. č. 0630940007

EAN 4062856004041

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řada jádrových vrtáků HSS, 7 kusů

Obj. č. 0630940007
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
Standardní jádrový vrták z oceli HSS pro vrtání velkých průchozích otvorů o průměru až 50 mm s mobilními magnetickými nebo stacionárními vrtačkami pro běžné oceli s pevností až 850 N/mm², dřevo a neželezné kovy, např. hliník, slitiny hliníku a plasty.

Vysoký výkon a rychlé vrtání s dlouhou životností


Na rozdíl od vrtání plného materiálu se odřezává pouze tenký kovový kroužek. Vrtací jádro se uvolní pomocí uvolňovacího kolíku.



Není nutné předvrtávání, netvoří se otřepy


Není vyžadováno předběžné a následné zpracování



Optimalizovaná řezná geometrie


  • Dlouhá životnost v porovnání s mnoha standardními vrtáky

  • Čistý vrtací profil

  • Vrtaný otvor s přesnou tolerancí


Přesné vedení, nesklouzává


Vhodné pro překryvné vrtání. Bezproblémové vrtání do zakřiveného povrchu a potrubí.

Upozornění
  • Jádrové vrtáky neobrábí na rozdíl od spirálových vrtáků celý průměr otvoru, ale pouze tenký kroužek materiálu. Vrtací jádro se vyjímá pomocí vyhazovacího kolíku se silnou pružinou, který není součástí dodávky. Jádrové vrtáky jsou proto ve srovnání se spirálovými vrtáky z hlediska doby vrtání až 10krát rychlejší.

  • Dostatečné nepřetržité chlazení během celého procesu vrtání významně prodlužuje životnost jádrového vrtáku. Nepoužívejte na sucho

  • Není vhodné pro lisované desky, titan nebo oceli odolné vůči teplu či vysoce legované oceli

  • Určení jádrových vrtáků/materiálu a řezných hodnot viz přehledové tabulky

  • Během používání používejte vhodné ochranné pomůcky, jako je ochrana očí, ochrana sluchu a ochranné rukavice

  • Svlékněte volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit v pohyblivých součástech

  • Jádrové vrtáky se nesmí používat u vrtaček s ručním vedením

  • Před použitím zkontrolujte dokonalou soustřednost a správnou upínací funkci pohonu nástroje
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Se stopkou Weldon∅ 19 mm pro použití s mobilními magnetickými nebo stacionárními vrtačkami k vytváření velkých otvorů o průměru až 50 mm

  • S adaptérem umožňuje použití s vrtačkami od společnosti Fein s upnutím QuickIN

  • Pro stacionární vrtačky s upínacím kuželem Morse při použití vhodného držáku
Návod
  • Zasuňte vyhazovací kolík do jádrového vrtáku

  • Zasuňte jádrový vrták do držáku vrtačky a pevně zašroubujte šrouby s vnitřním šestihranem

  • U rychloupínacích držáků se jádrový vrták automaticky zastaví

  • Zajistěte, že jádrový vrták hladce zapadl do držáku

  • Boční namáhání vrtáku během použití může vést k jeho zlomení

  • Umístěte vrtačku do správné polohy a zajistěte, aby stála stabilně

  • V případě potřeby zajistěte vrtačku před vrtáním bezpečnostním popruhem, zejména při použití na svislých plochách a při práci nad hlavou

  • Sledujte rychlost stolu a používejte chladivo

  • Vrtejte pečlivě (není vyžadováno středění a předvrtání) a zajistěte, aby byla po celou dobu vrtání zachována rovnoměrná rychlost posuvu a rovnoměrná rychlost

  • Po každém vrtání odstraňte třísky a vyvrtané jádro

  • Chraňte se před nebezpečím úrazu: třísky a vyvrtané jádro mohou být velmi horké a ostré

Počet kusů v sadě

7 ks

Obráběné materiály

Ocel, Hliník, Dřevo

Povrch

Základní

Řezný materiál

HSS

Hloubka řezu

50 mm

Délka

84,6 mm

Tvar dříku

Weldon

Kvalita

Norma Würth

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

3ze 4bodů

Řezné hodnoty
Pro prům. 12,0–20,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 12,0 od prům. 16,0 od prům. 20,0
vc n n n
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Lité kovy
Litina ≤240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Slitiny hliníku ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Hliníkové kované slitiny ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Lité slitiny hliníku
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Slitiny hořčíku ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Nízkolegovaná měď ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Mosaz s krátkou třískou ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Mosaz s dlouhou třískou ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Bronz s krátkou třískou ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Plast
Plast tvrditelný teplem 20 25 531 663 398 497 318 398
Termoplasty 20 25 531 663 398 497 318 398
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Zahrnuta položka: Řada jádrových vrtáků HSS, 7 :
1 x
Vyhazovací kolík pro prstencové frézy na kov

EJCTRPIN-CREDRL-F.0630940XXX

Popis:
6.35 mm Délka: 102 mm
Množství: 1 x
1 x
Prstencová fréza HSS

JÁDROVÝ VRTÁK HSS PR.12MM

Popis:
12 mm Hloubka řezu: 50 mm Délka: 84.6 mm
Standardní prstencová fréza z oceli HSS pro vrtání velkých průchozích otvorů o průměru až 50 mm s mobilními magnetickými nebo stacionárními vrtačkami pro běžné oceli s pevností až 850 N/mm², dřevo a neželezné kovy, např. hliník, slitiny hliníku a plasty.
Množství: 1 x
1 x
Prstencová fréza HSS

ANLCTR-MET-HSS-DRLDP50MM-D14MM

Popis:
14 mm Hloubka řezu: 50 mm Délka: 84.6 mm
Standardní prstencová fréza z oceli HSS pro vrtání velkých průchozích otvorů o průměru až 50 mm s mobilními magnetickými nebo stacionárními vrtačkami pro běžné oceli s pevností až 850 N/mm², dřevo a neželezné kovy, např. hliník, slitiny hliníku a plasty.
Množství: 1 x
1 x
Prstencová fréza HSS

JÁDROVÝ VRTÁK HSS PR.16MM

Popis:
16 mm Hloubka řezu: 50 mm Délka: 84.6 mm
Standardní prstencová fréza z oceli HSS pro vrtání velkých průchozích otvorů o průměru až 50 mm s mobilními magnetickými nebo stacionárními vrtačkami pro běžné oceli s pevností až 850 N/mm², dřevo a neželezné kovy, např. hliník, slitiny hliníku a plasty.
Množství: 1 x
1 x
Prstencová fréza HSS

JÁDROVÝ VRTÁK HSS PR.18MM

Popis:
18 mm Hloubka řezu: 50 mm Délka: 84.6 mm
Standardní prstencová fréza z oceli HSS pro vrtání velkých průchozích otvorů o průměru až 50 mm s mobilními magnetickými nebo stacionárními vrtačkami pro běžné oceli s pevností až 850 N/mm², dřevo a neželezné kovy, např. hliník, slitiny hliníku a plasty.
Množství: 1 x
1 x
Prstencová fréza HSS

JÁDROVÝ VRTÁK HSS PR.20MM

Popis:
20 mm Hloubka řezu: 50 mm Délka: 84.6 mm
Standardní prstencová fréza z oceli HSS pro vrtání velkých průchozích otvorů o průměru až 50 mm s mobilními magnetickými nebo stacionárními vrtačkami pro běžné oceli s pevností až 850 N/mm², dřevo a neželezné kovy, např. hliník, slitiny hliníku a plasty.
Množství: 1 x
1 x
Prstencová fréza HSS

JÁDROVÝ VRTÁK HSS PR.22MM/50MM

Popis:
22 mm Hloubka řezu: 50 mm Délka: 84.6 mm
Standardní prstencová fréza z oceli HSS pro vrtání velkých průchozích otvorů o průměru až 50 mm s mobilními magnetickými nebo stacionárními vrtačkami pro běžné oceli s pevností až 850 N/mm², dřevo a neželezné kovy, např. hliník, slitiny hliníku a plasty.
Množství: 1 x
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
Držák, jádrový vrták HSS

NÁSTAVEC PRO JÁDR.VRTÁK - RUČNÍ MK2

Pro použití jádrového vrtáku na strojích s Morse kuželem
x 1 ks
Držák, jádrový vrták HSS

NÁSTAVEC PRO JÁDR.VRTÁK - AUTOM.MK2

Pro použití jádrového vrtáku na strojích s Morse kuželem
x 1 ks
Držák, jádrový vrták HSS

NÁSTAVEC PRO JÁDR.VRTÁK - RUČNÍ MK3

Pro použití jádrového vrtáku na strojích s Morse kuželem
x 1 ks
Držák, jádrový vrták HSS

NÁSTAVEC PRO JÁDR.VRTÁK - AUTOM.MK3

Pro použití jádrového vrtáku na strojích s Morse kuželem
x 1 ks
Adaptér Pro prstencové frézy

PŘ. ADAPTÉR VSTUP QUICK IN-VÝSTUP WELDON

Se stopkou QuickIN pro jádrové vrtačky FEIN pro montáž prstencové frézy se stopkou Weldon 19 mm.