Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Role kabelového pásku Pro pistoli na kabelové pásky

Náhradní role kabelového pásku do pistole
KABELOVÁ PÁSKA BÍLÁ 15M ROLE

Obj. č. 05021021
EAN 4024835699747

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Plastový váleček s 15 m vázací pásky
  • Max. hmotnost svazku: cca 25 kg

  • Materiál: PA 6.6

  • Oblast použití: -40 °C až +85 °C

  • Šířka kabelové vázací pásky: 4,5 mm

  • Bez obsahu halogenů a silikonu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PA 6,6

Barva

Přírodní

Neobsahuje halogeny

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Délka

15 m

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vázací páska na kabely

KABELOVÁ PÁSKOVAČKA

Včetně 15m vázací pásky a 200 zámků
x 1 ks