Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada SAC Master 61 ks

Nástroj na spojku SAC Master, 59 ks

Obj. č. 1952003040

EAN 4061975527011

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada SAC Master 61 ks

Obj. č. 1952003040
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
Pro správnou montáž a demontáž spojek SAC
  • Bez použití tohoto speciálního nástroje hrozí vysoké riziko napnutí nebo poškození spojky při montáži

  • Kotouč spojky lze vystředit na vodicí ložisko nebo přítlačnou desku (na stroji)

  • Včetně všech středicích trnů BMW pro předpínané spojky a čelních klíčů pro demontáž předpínací desky (např. VW, Audi, Fiat)


Rozsah dodávky


  • 1× přítlačné vřeteno s přítlačným ložiskem a T-rukojetí, 3 ks

  • 2× příčný nosník se 3 a 4 rameny

  • 12× montážní šrouby, 4× M6, M7 a M8

  • 4× matice pro fixační šrouby

  • 1× středicí kolík s upínacím kuželem a upevněním středicího čepu vodicího ložiska

  • 7× středicí kolík vodicího ložiska∅ 12, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm

  • 8× speciální středicí kolík pro BMW∅ 15/23, 15/26,5 krátký, 15/26,5 dlouhý, 15/28, 15/32,5, 15/32,5 dlouhý, 15/34 a středicí objímka se šroubem

  • 1× sada středicích nástrojů∅, 15–21 a 21–28 mm, 15 ks

  • 3× kolík pro sadu středicích nástrojů,∅ 11,85; 13,85 a 14,85 mm

  • 1× rukojeť a šroub s vnitřním šestihranem M8×50 mm pro středicí kolík BMW, 2 ks

  • 1× nástroj pro resetování stroje SAC

  • 1× čelní klíč∅ 14–100 mm/PIN 5 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů

59 ks

Hmotnost výrobku (na kus)

11690,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace