Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada kování kancelářského kontejneru 4 PRO-LINE

Sada kanc. kontejnerů 4, PRO-LINE
ORGASYS-(PTR-LNE)-CONTAVNERSET4-720MM

Obj. č. 0684601008
EAN 4045727599662

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kompletní sada pro jeden kontejner



Výškové konfigurace: RU 1/2/5



Kompaktní rozměry modulu:


  • Hloubka: 720 mm

  • Šířka: 392 mm

  • Výška: 508 mm


Obsah dodávky:


  • 1x fixní výsuv

  • 1x kuličkový výsuv pro fixní výsuv

  • 3x ocelová zásuvka

  • 3x kuličkový výsuv pro částečný výsuv, nosnost 20 kg

  • 1x sada zamykacích dílů

  • 1x centrální petlice SVS 3

  • 1x vložka centrálního zámku MS 5000

  • 1x cylindrická vložka MS 5000, různé varianty zamykání

  • 1x montážní výkres

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Minimální instalační hloubka

720 mm

Vhodné pro světlou šířku korpusu

392 mm

Materiál

Ocel

Zahrnuta položka: Sada kování kancelářského kontejneru 4 PRO-LINE:
Centrální zámek PRO-LINE SVS 3
1 x
Centrální zámek PRO-LINE SVS 3

PRCENTRRPLZESHADIPSS-POETR-SVS3-VALECONT

Popis: Pro mobilní kontejner s 8 RU
Množství: 1 x
Sada zamykání 2
1 x
Sada zamykání 2

PR-SPERRTL-POETR-PLT-SET2-SVS3-VALECONT

Popis: Pro ocelové zásuvky PRO-LINE
Množství: 1 x
1 x
Centrální zámek MS 5000

MS5000-CENTRRPLZESHADIPSS-SVS3

Popis: K dispozici jsou různé typy zamykání
Množství: 1 x
1 x
MS 5000 Vyměnitelná vložka zámku

MS5000-VALZERN-VS

Popis: Vhodný pro veškeré zámky MS 5000
Množství: 1 x
Zásuvka na psací potřeby PRO-LINE PRO-LINE
1 x
Zásuvka na psací potřeby PRO-LINE PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-SCHPRISMATVNEZG-392

Množství: 1 x
1 x
Kuličkový výsuv PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-KULFHRNG-MATVNEZG

Popis: Pro fixní výsuv
Množství: 1 x
3 x
Ocelová zásuvka PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-SHPLISTE-TL-720X392

Množství: 3 x
3 x
Kuličkový výsuv, částečný výsuv PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-VNEZG-PEA20-720X392

Popis: Pro ocelové zásuvky
Množství: 3 x
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada šikmých přihrádek pro ocelové zásuvky PRO-LINE

ORGASYS-(PTR-LNE)-SET-SCHRAEGVYPVZE

Pro ocelové zásuvky
x 1 ks
Skladovací přihrádka OrgaAer

PR-MATERIPLSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Přihrádka na kancelářské potřeby OrgaAer

PR-PTLNSILIENSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Přihrádka na formuláře OrgaAer

PR-PAPIERSCHSLE-POETR-PLT-SCHVORZ

x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace