Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada montážního rámu 4 pro dílenské stoly

Sada montážních rámů, 4 lehké perf. stěny/police
SADA MONTÁŽNÍHO RÁMU-4DÍLY-1500Y1270MM

Obj. č. 0957510107
EAN 4062856828692
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Montážní rám s děrovaným panelem, dvěma policemi a výložníkem s LED pracovní lampou pro vlastní uspořádání pracovních stolů pro ergonomický pracovní prostor.

Děrovaný panel o výšce 450 mm pro držák, háčky a montážní lištu pro přidržování nástrojů a malých dílů. Police pro zásobníky o hloubce 250 a 330 mm pro systémový úložný box o velikosti 1 a 2.



Individuální možnosti provedení


Vhodné pro všechna pracoviště, včetně následného rozšíření stávajících pracovišť



Kdykoli je možná konverze a dodatečná montáž


Při změně pracovních podmínek lze namontovat další díly nebo stávající díly vyměnit



Velmi stabilní konstrukce


Drážkované profily – vyztužené a svařované, s rozměry mřížky 50 mm



Správné řešení pro každou aplikaci


Rozsáhlý sortiment příslušenství s držáky, háčky, montážními lištami a boxy



Optimální osvětlení pracovní plochy a práce bez oslnění


Horní rám s výložníkem a LED osvětlením pracovní stanice

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Chcete-li rozšířit pracovní stůl do ergonomického pracovního prostoru s efektivním skladováním materiálů a nástrojů a optimálním osvětlením pracovní plochy.

Materiál

Ocelový plech

Barva

Světle šedá RAL 7035

Šířka

1500 mm

Hloubka

650 mm

Výška

1270 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

37 kg

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úložná schránka Pro čtyřhranné otvory v perforovaných deskách, pro dílenské vozíky a pro policové systémy ORSY®1

STRGCPRT-PERFPLTSYS-450X170MM

For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
x 1 ks
Montážní sada

MONTÁŽNÍ SADA K SYSTÉMOVÉ LIŠTĚ

Slouží k upevňování háčků, úložných přihrádek a nářaďových držáků k děrovaným deskám se čtvercovým děrováním.
x 1 ks
Systémový box

SYSTÉMOVÝ-BOX-2.1.1

SYSTEMKOFFER
Variabilní přihrádka pro přehledné ukládání a vyjímání různých malých dílů. Systémové boxy lze individuálně kombinovat se všechny systémovými dělicími prvky.
x 1 ks
Systémový box

SYSTÉMOVÝ-BOX-2.2.1

SYSTEMKOFFER
Variabilní přihrádka pro přehledné ukládání a vyjímání různých malých dílů. Systémové boxy lze individuálně kombinovat se všechny systémovými dělicími prvky.
x 1 ks
Systémová závěsná lišta

SYSTÉM.ZÁVĚS.LIŠTA ORSY BOXY-495MM

SYSTEMKOFFER
Pro montáž systémových boxů
x 1 ks
Systémová závěsná lišta

SYSTÉM.ZÁVĚS.LIŠTA ORSY BOXY-990MM

SYSTEMKOFFER
Pro montáž systémových boxů
x 1 ks
Úložný box systému W-SLB

SYTÉMOVÝ ÚLOŽNÝ BOX VEL1 W-SLB

SYSTEMKOFFER
Extrémně robustní úložný box v systémovém konceptu. Ideální pro přepravu a skladování.
x 1 ks
Úložný box systému W-SLB

SYTÉMOVÝ ÚLOŽNÝ BOX VEL2 W-SLB

SYSTEMKOFFER
Extrémně robustní úložný box v systémovém konceptu. Ideální pro přepravu a skladování.
x 1 ks