Sada na montáž kol
Stahovák kol, sada 7 ks
Obj. č. 1952006795
EAN 4056807557304
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
Usnadňuje instalaci kol a snižuje námahu mechanika.
- Zvláště vhodné pro vozidla s kolovými šrouby, pro vozidla, kde není brzdový kotouč přišroubován k náboji kola a pro vozidla s krátkými náboji kol.
- Montážní trny se jednoduše zasunou do závitu náboje kola a není třeba je našroubovávat.
- Vhodné pro kolové šrouby M12 a M14.
- Při vkládání prvního kolového šroubu visí hmotnost kola na montážním trnu.
- Montážní pomůcka se nejprve jednoduše vloží do náboje, který zarovná otvory v brzdovém kotouči s otvory v náboji kola (u vozidel s uvolněným brzdovým kotoučem).
- Součástí dodávky je magnetický proužek pro umístění dvou montážních pomůcek přímo na zvedací plošinu.
Rozsah dodávky
- 1× montážní trn pro kolové šrouby M12, L=127,5 mm
- 1× montážní trn kola pro kolové šrouby M14, L=127,5 mm
- 2× náhradní objímka pro montážní trn M12, L=27,8 mm
- 2× náhradní objímka pro montážní trn M14, L=27,8 mm
- 1× magnetický proužek
Informace o výrobku
Datové listy(X)