Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

1/2" sada nářadí

Sada nářadí, 27 ks
NAS-SORT-SMI-S567MM-SORT3

Obj. č. 0962655103
EAN 4047376626461

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

27 ks

Obsah:


Sada nástrčných klíčů 1/2", s nástrojem na utahování a povolování, 23 kusů


  • Nástavce nástrčných klíčů;; 6hran: velikost 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32

  • nástavec 130 mm a 250 mm

  • kardanový kloub

  • 1/2" ráčna

  • prázdná přihrádka


3 x prázdná přihrádka (168 x 58 mm)



prázdná přihrádka (310 x 80 mm)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vybavení dílenských vozíků, boxů ORSY BULL, výbavy interiérů vozidel a regálových systémů ORSY.

Počet kusů v sadě

27 ks

Zahrnuta položka: 1/2" sada nářadí:
1 x
Přepínací ráčna 1/2 S přepínací páčkou.

RÁČNA 1/2 S PŘEPÍNÁNÍM

ZEBRA
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 10

ZEBRA
Popis:
10 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 11

ZEBRA
Popis:
11 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 12

ZEBRA
Popis:
12 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 13

ZEBRA
Popis:
13 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 14

ZEBRA
Popis:
14 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 15

ZEBRA
Popis:
15 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 16

ZEBRA
Popis:
16 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 17

ZEBRA
Popis:
17 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 18

ZEBRA
Popis:
18 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 19

ZEBRA
Popis:
19 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 20

ZEBRA
Popis:
20 mm; Délka: 36 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 21

ZEBRA
Popis:
21 mm; Délka: 38 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 22

ZEBRA
Popis:
22 mm; Délka: 38 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 24

ZEBRA
Popis:
24 mm; Délka: 38 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 25

ZEBRA
Popis:
25 mm; Délka: 38 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 26

ZEBRA
Popis:
26 mm; Délka: 38 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 27

ZEBRA
Popis:
27 mm; Délka: 44 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 28

ZEBRA
Popis:
28 mm; Délka: 44 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 30

ZEBRA
Popis:
30 mm; Délka: 44 mm
Množství: 1 x
1 x
Nástrčný klíč 1/2 metrický, šestihran, krátký

NÁSTRČNÝ KLÍČ ZEBRA 1/2 KRÁTKÝ 32

ZEBRA
Popis:
32 mm; Délka: 44 mm
Množství: 1 x
1 x
Prodloužení 1/2

PRODLOUŽENÍ ZEBRA 1/2, 125 MM

ZEBRA
Popis:
Délka: 125 mm
Množství: 1 x
1 x
Prodloužení 1/2

PRODLOUŽENÍ ZEBRA 1/2, 250 MM

ZEBRA
Popis:
Délka: 250 mm
Množství: 1 x
1 x
Kardanový kloub 1/2 S brzděným kloubem pro zafixování určené polohy

KLOUB KARDÁNOVÝ ZEBRA 1/2

ZEBRA
Množství: 1 x
1 x
Pěnová vložka pro sortiment nástrčných klíčů

PENVLOZ-(0965900202)

TOOLSYSTEM
Množství: 1 x
3 x
Pěnová vložka pro prázdnou přihrádku velikost 5

ĚNOVÁ VÝPLŇ PRO W A WE 185X80 1/5

Popis:
185 x 80 mm
Pro vlastní výplň mezer v dílenských vozících série WE a série Robust.
Množství: 3 x
1 x
Pěnová vložka pro prázdnou přihrádku velikost 1

PĚNOVÁ VÝPLŇ PRO W A WE 335X80

Popis: Pro vybavení dílenských vozíků, boxů ORSY BULL, výbavy interiérů vozidel a regálových systémů ORSY.
Množství: 1 x

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace