Sada nářadí na ložiska kol Univerzální, 38 ks
Nářadí na ložiska kol, univerzální, 38 ks
SADA PRO MONT.A DEMOT.LOŽISEK KOL-38D
Obj. č. 1952003320
EAN 4058794286557
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velký výběr tlakových kusů a pouzder pro zajištění rozsáhlého pokrytí trhu a modelu
- Bezpečné a přesné centrování všech součástí během pracovního procesu
- Speciální konstrukce součástí nástroje umožňuje instalaci bez poškození: Montáž ložiska = tlak na vnější kroužek ložiska / montáž náboje = tlak na vnitřní kroužek ložiska
- Ideální také pro použití ve spojení s dílenským lisem na ložiska kol / tichá ložiska / pouzdra / misky / náboje kol atd.
- Pro použití se závitovým vřetenem M20 (v sadě) nebo s volitelným 17tunovým dutým pístovým válcem Würth (obj. č. 1952004090) (je vyžadován dlouhý podávací hřídel)
Rozsah dodávky
- 1 x vřeteno M20, L = 300 mm
- 1 x tlaková matice s ložiskem M20, s šestihranem, velikost 30
- 1 x tlaková matice bez ložiska M20, velikost 30
- 1 x zaváděcí jednotka s úchytem pro středicí pouzdro
- 5 x tlaková pouzdra, vnitřní průměr 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, s průhledem
- 1 x stupátko pro tlakovou objímku, průměr 70 + 75 + 80 mm
- 1 x stupátko pro tlakovou objímku, průměr 85 + 90 mm
- 14 x tlakové desky, průměr 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 82 / 84 / 85 / 76 / 78 / 80 / 70 / 72 / 74 mm
- 12 x tlaková/středicí pouzdra, vnější průměr 30 / 34 / 35 / 37 / 45 / 48 / 40 / 41 / 42 / 43 / 38 / 39 mm
- 1 x tlakový kus pro dílenský lis, průměr 50 mm
- 1x vysoce výkonná vazelína na čep
Univerzální použití pro různá vozidla od osobních automobilů po dodávky
Počet kusů | 38 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 15199,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)