Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů
Sada revizního nářadí, 8 ks
Obj. č. 071435 353
EAN 4045989381043
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro kontrolu na místech s omezenou viditelností
- Mohou osvětlovat těžko dostupná místa
- Pro hledání ztracených předmětů v těžko dostupných místech
Obsah dodávky:
1x teleskopické rameno, délka 190–655 mm s rychlým uvolněním, 1/4"
1x čtvercové zrcátko, 64 x 42 mm včetně otočného kloubu
1x kulaté zrcátko, průměr 60 mm včetně čepu
1x vysoce kvalitní svítidlo LED s životnost až 100 000 hodin
1x magnet, průměr 17 mm, se silou přibližně 3,6 kg
3x akumulátor LR 44 (obj. č. 082708 13)
1x úložné pouzdro včetně pěnové vložky
Datové listy(X)
Pro kontrolu práce na motorech, převodech, kloubech, v interiéru atd.
Počet kusů v sadě | 8 ks |
Délka x šířka x výška | 240 x 110 x 50 mm |