Sada polic pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo
Sada polic pro VS CORNERSTONE Swing
CORNERSTONE SET 2 POLIC BÍLÁ/CHROM-450MM
Obj. č. 0683730485
EAN 4065233113169
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro šířku modulu 900 až 1000 mm
- Pro šířku dveří 450, 500 a 600 mm
- Pro montážní výšku 610 až 770 mm
- Max. zatížení na zásobník 18 kg
- K dispozici v bílé/chromové nebo antracitové barvě
- Zásobníky lze snadno instalovat na armaturu bez použití nářadí
- Zásobníky lze použít na pravé nebo levé straně, takže nehrozí nebezpečí záměny
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro šířku skříně | 900 mm |
Min. instalační výška | 610 mm |
Min. světlá montážní hloubka | 490 mm |
Světlý otvor | 412 mm |
Verze klece | Premea |
Materiál | Ocel/dřevo |
Povrch | Chromovaný |
Barva základny | Bílá |
Počet polic | 2 ks |
Povolené zatížení police | 18 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!