Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada polic pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

Sada polic pro VS CORNERSTONE Swing
CORNERSTONE SET 2 POLIC BÍLÁ/CHROM-500MM

Obj. č. 0683730486

EAN 4065233113183

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada polic pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

Obj. č. 0683730486
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
  • Pro šířku modulu 900 až 1000 mm

  • Pro šířku dveří 450, 500 a 600 mm

  • Pro montážní výšku 610 až 770 mm

  • Max. zatížení na zásobník 18 kg

  • K dispozici v bílé/chromové nebo antracitové barvě

  • Zásobníky lze snadno instalovat na armaturu bez použití nářadí

  • Zásobníky lze použít na pravé nebo levé straně, takže nehrozí nebezpečí záměny
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro šířku skříně

1000 mm

Min. instalační výška

610 mm

Min. světlá montážní hloubka

490 mm

Světlý otvor

462 mm

Verze klece

Premea

Materiál

Ocel/dřevo

Povrch

Chromovaný

Barva základny

Bílá

Počet polic

2 ks

Povolené zatížení police

18 kg

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada výsuvných karuselových armatur pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

CORNERSTONE PRAVOLEVÝ MECHAN. 610-650MM

x 1 ks
Sada výsuvných karuselových armatur pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

CORNERSTONE PRAVOLEVÝ MECHAN. 651-690MM

x 1 ks
Sada výsuvných karuselových armatur pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

CORNERSTONE PRAVOLEVÝ MECHAN. 691-730MM

x 1 ks
Sada výsuvných karuselových armatur pro CORNERSTONE Swing Lze namontovat nalevo i napravo

CORNERSTONE PRAVOLEVÝ MECHAN. 731-770MM