Sada přítlačných dílů 5 ks, pro MB Sprinter, VW LT a Crafter
Sada přítlač. dílů, přední rameno odpružení, 5 ks
Obj. č. 1952006570
EAN 4056807273570
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
Sada nářadí pro montáž a demontáž nosných spojů z ramene odpružení přední nápravy.
- Pro použití přímo na vozidle v kombinaci s lisovacím rámem nebo na dílenském lisu
- Rychlá výměna bez poškození montážního bodu na rameni odpružení
Rozsah dodávky:
- 1× přítlačná objímka Ø74 × 62 mm × H=110 mm
- 1× přítlačná objímka Ø74 × 60 mm × H=110 mm
- 1× přítlačná objímka Ø70 × 55 mm × H=93 mm
- 1× přítlačný díl Ø 57 × 70 × 44 mm × H=48 mm, lze použít oboustranně
- 1× přítlačný díl Ø 72 × 60 mm × H=110 mm od modelového roku 2006, s odstupňováním
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Mercedes Sprinter od modelového roku 95 (W901-905)
- VW LT od roku 1996 do roku 2006
- VW Crafter a MB Sprinter (W906) od roku 2006 a dále Freightliner Sprinter / Dodge
Počet kusů v sadě (10) | 5 |
Hmotnost výrobku (na kus) (40) | 6723,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!