Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg
Sada zásuvky Nova Pro One H90/40kg
SET-NP ONE-H90-40KG-L270 BÍLÁ
Obj. č. F100133669
EAN 9003012877913
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Integrovaný systém tlumeného zavírání
- Stejné instalační rozměry jako Nova Pro Scala
- V kombinaci s obdélníkovou sadou kolejnic Nova Pro Scala lze základní sadu použít jako zásuvku s koši
- Přípustná zátěž: 40 kg
- Velmi snadno se otevírá a má vynikající chod
- Plně synchronizovaná kluzná technologie
- Minimální snížení
- Robustní konstrukce a maximální stabilita
- Montáž a demontáž přední části bez použití nářadí
- Boční nastavení bez použití nářadí
- Integrované nastavení výšky
- Spodní panel a zadní panel mají stejnou šířku
- Na základně není třeba žádná práce
- Rovné vnitřní plochy a úzká šířka instalace zajišťují optimální využití prostoru
- Kompatibilní s organizačními systémy Nova Pro Scala
Ve spojení s Nova Pro Tipmatic s měkkým zavíráním lze plnou zásuvku přeměnit na mechanický systém otevírání pro přední strany bez rukojeti (kombinovaná funkce Tipmatic a měkké tlumení).
Upozorňujeme na minimální rozměry 58 mm pro upevnění vodítka.
Od šířky skříně 800 mm je doporučen přední podlahový konektor, číslo výrobku F148026744
Očekává se, že bude k dispozici od třetího čtvrtletí roku 2023
Datové listy(X)
![]() | |
Výška | 90 mm |
Jmenovitá délka | 270 mm |
Materiál | Ocel/plast |
Barva | Bílá |
Povrch | Epoxidový povlak |
Povolené zatížení | 40 kg |
Počet kusů v sadě | 6 ks |
| Klíč | |||||
| B | Spodní panel | FST | Přední přesah | NL | Nominální délka |
| BB/BL | Šířka základny / délka základny | KV | Přední okraj skříně | RW | Zadní panel |
| EB | Instalační šířka | LWK | Světlá šířka skříně | RWB | Šířka zadního panelu |
| FAS | Přední přesah, bok | MET | Minimální instalační hloubka | RWH | Výška zadního panelu |
