Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 25 ks
Spir. vrták HSS DIN 338 typ RN 118°, 25 ks, Syska
SADA SPIR.VRT.-DIN338-HSS-D1-13-0,5-25D




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velká odolnost vůči zlomení
Výrobní proces bez tvorby třísek
Ideální pro použití při stavbě a montáži nevyžadující vysokou přesnost
Robustní a trvanlivé provedení
Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k hromadění zbytků materiálu
Vaporizovaný povrch
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
Průměr dříku vrtáku 13,0 mm je snížen na průměr 12,7 mm.
Počet kusů v sadě | 25 ks |
Kvalita | Norma Würth |
Tvar dříku | Válcový |
Obráběné materiály | Ocel |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli |
Povrch | VAP |
Řezný materiál | HSS |
Vhodné pro elektrický systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 1 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 0 - nehodí se |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 2ze 4bodů |
Samostředicí | Ne |
Datové listy(X)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!