Sada stahováku ramene hlavního stěrače 18 ks
Sada stahováku ramene hl. stěrače čel. skla, 18 ks
Obj. č. 1952004440
EAN 4056807821733
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
Univerzální sortiment pro tahání raménka stěrače čelního skla z hřídele raménka stěrače, nejširší tržní/modelová nabídka.
- Citlivá demontáž bez poškození karoserie nebo ramena stěrače a hřídele.
- V závislosti na variantě uchycení lze pro demontáž použít tlakové vřeteno nebo kluzné kladivo.
- Pro hřídele ramének stěračů s vnitřními tryskami ostřikovačů je k dispozici buď nástavec s dutým vřetenem nebo kluzné kladivo.
Rozsah dodávky:
- 1x tlakové vřeteno, 95 mm, M12
- 1x nástavec s dutým vřetenem, pro trysky centrální ostřikovače, mosaz
- 1x nástavec vřetene, mosaz
- 1x kluzné kladivo
- 8x vidlicová vložka
- 1x stahovák ramene stěrače, šířka vidlice 15,0 mm (používá se jako OE T10369/1)
- 1x stahovák ramene stěrače, šířka vidlice 24,0 mm (používá se jako OE T10369/2)
- 1x stahovák ramene stěrače, šířka vidlice 15,0 mm (používá se jako OE T10369/3)
- 1x stahovák ramene stěrače, šířka vidlice 26,5 mm (používá se jako OE T10369/4)
- 1x univerzální stahovák na 2 ramena se dvěma páry ramen
- 1x kolík na čištění a seřizování mycích trysek
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
VW, Audi, Seat, Škoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo atd.
Počet kusů | 18 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6470,000 g |