Sada vytahováku vnitřního ložiska kola 12 ks
Sada vytahováku vnitřního ložiska kola uni. 12 ks
SADA STAH. VNITŘ. KROUŽ.LOŽISEK KOL-12D
Obj. č. 1952003870
EAN 4058794286632

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Univerzální pro všechny vnitřní kroužky ložisek s průměrem od 35 mm do 61 mm
- Speciální řezný profil upínacích objímek pracuje s upínacím zvonem i v nejmenších, výrobně podmíněných pracovních mezerách při upnutí a umožňuje tak neklouzavé stahování
- Ložiskový kroužek lze plně uchopit a stáhnout bez naklánění
- Lze použít i v případech, kdy je pulzní kolo ABS trvale připevněno k náboji kola (např. VW Golf)
- Nyní zahrnuje upínací pouzdro velikost 1, také vhodné pro nejmenší ložiskové kroužky, např. u vozidel Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Škoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini atd.
Rozsah dodávky
- 1× základní jednotka včetně vřetena s tlakovým kónusem
- 1× upínací pouzdro velikosti 1, průměr 35-40 mm
- 1× upínací pouzdro velikosti 2, průměr 40-45 mm
- 1× upínací pouzdro velikosti 3, průměr 45-51 mm
- 1× upínací pouzdro velikosti 4, průměr 50-55 mm
- 1× upínací pouzdro velikosti 5, průměr 55-61 mm
- 2× sklíčidla průměr 59,5/průměr 83,0 mm
- 1× vysoce účinná vazelína na vřeteno
- Vhodné pro osobní vozidla a dodávky, např. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat atd.
- Také pro vnitřní kroužky ložiska s vnitřním uložením, které zůstávají na náboji kola při výměně ložiska kola
Počet kusů | 12 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 7090,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)