Vrtací šroub, šestihranná hlava se sníženým vrtacím hrotem a těsnicí podložkou piasta®
Piasta, n. oc., vl. zin., zm. vrt. hrot, podl.
ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-POD16-WS8-RUS-4,8X20
ZEBRA PIASTA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Utváření závitů
- Zajištění
Všechny kroky v jednom
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel – pro ∅ 4,8 mm a 6,3 mm
- Hliník/ocel – pro ∅ 6,3 mm
- Hliník/hliník – pro ∅ 6,3 mm
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | BIMET/A2 |
Povrch | RUS |
Materiál těsnicí podložky | Nerezová ocel A2 |
Povrch těsnicí podložky | Lesklý |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s límcem |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Podzemí | Ocel |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,9 mm |
Vnější průměr těsnicí podložky (d2) | 16 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,4 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 4,5 mm |
Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 18 mm |
Vnější pohon (s1) | SW8 |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 2,5 mm |
Pro max. tloušťku substruktury | 1,5 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0-4 mm |
Schválení | ETA-10/0184 |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1700-2500 ot/min |