Servisní sada pro snímače výfukových plynů, M20/M22 22 ks
Servisní sada pro snímače NOx a pevných částic
SADA PRO SERVIS NOX-TEMP. SENZORŮ-22D
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odpadá zdlouhavá demontáž často těžko přístupných a zaseknutých snímačů
- Žádná nákladná výměna částí výfukového systému, protože například závit držáku nelze ve většině případů znovu použít
- Rozsah dodávky
Řezání/čištění závitů
- 1x krátký závitník M20x1,5 / délka 50 mm
- 1x krátký závitník M22x1,5 / délka 50 mm
- 1x krátký závitník M24x1,0 / délka 52 mm
- 1x krátký závitník M26x1,0 / délka 52 mm
Odstranění starého závitu
- 1x nástavec na M20x1,5
- 1x nástavec na M22x1,5
- 1x nástrčný klíč 5 mm s vnitřním šestihranem
- 1x držák nástrojů na prstencové frézy se stavěcím šroubem DIN 913, M10x8
- 1x karbidová prstencová fréza, průměr 23 mm
- 1x karbidová prstencová fréza, průměr 25 mm
- 1x vrtací pomůcka M20x1,5
- 1x vrtací pomůcka M22x1,5
Řezání nového závitu
- 1x ustavovací trn s odtahovací maticí pro závitová pouzdra M20x1,5, 2 ks
- 3x závitová vložka IT M20x1,5 / ET M24x1
- 1x ustavovací trn s odtahovací maticí pro závitová pouzdra M22x1,5, 2 ks
- 3x závitová vložka M22x1,5/ET M26x1
Univerzálně použitelná pro osobní automobily, SUV, dodávky a nákladní automobily (s novější emisní normou, např. Euro 6), ve kterých jsou instalovány velké snímače NOx a pevných částic se šestihrany AF 22 a AF 24
- Demontáž snímače pomocí volitelných speciálních nástrojů Würth
- Mimořádně krátká závitová fréza s šestihranem a vedením čistí znečištěné závity i na těžko přístupných místech
- Pomocí nástrojů pro renovaci závitů lze odstranit starý poškozený závit, vyříznout nový předimenzovaný závit a poté umístit redukční závitovou vložku
- Výsledkem je nový, odolný držák pro původní snímač
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!