Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka), jemný závit ISO 10512, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 10512, pozinkovaná ocel 8, jemný závit
MA-SMJ-ISO10512-8-WS24-(A2K)-M16X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 10512 nahrazuje DIN 982 | Existuje určitá omezená podobnost | Závit M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 a M39x3 odstraněn | | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závit M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Standardní závit je součástí ISO 7040 | Byla odstraněna třída pevnosti 5 a 12 | ISO 10512 platí pro třídy pevnosti 6, 8, 10.
![]() | |
Normy | ISO 10512 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Princip funkce pojistky | Upínací část s polyamidovým kroužkem |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Forma | 0 - nehodí se |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M16 x 1,5 |
Výška (h1) | 19,1 mm |
Vnější pohon (s1) | WS24 |
Průměr styčné plochy | 22,49 mm |
Datové listy(X)