Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit ISO 10513, ocel, třída pevnosti 10, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)

ISO 10513 ocel 10, vl. Zn, stř., jem. záv. (ZFSHR)

Obj. č. 516202112

EAN 4061975329493

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit ISO 10513, ocel, třída pevnosti 10, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)

Obj. č. 516202112

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.



Odolnost proti korozi produktu ZFHSL je následující:



  • Průměr ≥ M6 - 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 - 720 hod.*

  • * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při zkoušce slaným nástřikem podle normy DIN EN ISO 9227 NSS


Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:



  • Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazivo upravující součinitel tření

  • Upravený rozsah součinitele tření 0,09-0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
Upozornění

Norma ISO 10513 nahrazuje normu DIN 980 s jemným závitem. Existuje určitá omezená podobnost (závit M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 a M39x3 odstraněn) | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Standardní závit je součástí ISO 7042 | byla odstraněna třída pevnosti 5 | ISO 10513 platí pro třídy pevnosti 8, 10, 12).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D)

M12 x 1,5

Výška (m1)

13,30 mm

Vnější pohon (s1)

WS18

Normy

ISO 10513

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10

Povrch

Stříbrný vločkový zinek

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi

720 h

Princip funkce pojistky

Jednodílná kovová upínací matice

Funkce pojistky

Zajištění proti uvolnění upínáním

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace