Šestihranný šroub, úplný závit, armatury SB, DIN EN 15048-1
ISO 4017/4032, žárově zinkovaná ocel 8.8U
ŠRB-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X65

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Sady pro neplánovaně předpínací šroubová spojení pro kovové konstrukce. Ocel 8.8U žárově zinkovaná (TZN).
- Šestihranný šroub, úplný závit, podle normy DIN EN ISO 4017 a šestihranná matice podle normy DIN EN ISO 4032.
SB = konstrukční šroubové spoje; šrouby a matice podle normy DIN EN 15048 musí nést speciální označení „SB“.
Minimální velikost M8 a M10 s označením „8.8U“ splňuje předepsanou minimální pevnost a zkušební pevnost (pro závitové šrouby ve třídě tolerance 6az) podle normy EN ISO 10684.
Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Regulovaný stavební produkt se značkou CE.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 65 mm |
Výška hlavy (k1) | 5.3 mm |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 U |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Konstrukce | Se šestihrannou maticí EN ISO 4032 |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Oblast použití | Ocelová konstrukce |
Regulovaná oblast | hEN 15048-1 |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ano |
Výška matice | 6.8 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!