Šroub pro fasádní konstrukce Faba® typ A se šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou
Šroub do fas. kon., Faba typ A, těsnicí podl. A2
ŠRB-6HR-A-POD16-A2-WS3/8-(A2K)-6,5X175
FABA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodatečné zinkování šroubu neslouží pro ochranu proti korozi, ale v kombinaci s kluzným povlakem zajišťuje spolehlivé formování závitu šroubu z nerezové oceli v ocelových podpůrných konstrukcích
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel
- Ocel/dřevo
- Hliník/ocel
- Hliník/hliník
- Hliník/dřevo
Dále v souladu s certifikací ETA-13/0210 pro sendvičovou montáž od délky ≥ 90 mm v dřevěných podpůrných konstrukcích
Při montáži sendvičových panelů na dřevěné podpůrné konstrukce je třeba při výběru délky upevnění (hloubky zašroubování) dodržovat statický výpočet a certifikát.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | A2K |
Materiál těsnicí podložky | Nerezová ocel A2 |
Povrch těsnicí podložky | Lesklý |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Tvar hrotu | Špičatý |
Podzemí | Dřevo |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,5 mm |
Délka (l1) | 175 mm |
Vnější průměr těsnicí podložky (d2) | 16 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vnější pohon (s1) | 3/8 |
Schválení | ETA-10/0184 |
Délka závitu | 68 mm |
Tabulka otvorů pro šrouby FABA® typu A | |||||
Tloušťka součásti II [mm] (spodní ocelová konstrukce) | 0,63 | 0,75 | 0,88–1,25 | 1,5 | dřevo |
Průměr vyvrtaného otvoru [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!