Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroub do tenkého plechu S šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou DBS

Šroub do tenkého plechu DBS, nerez ocel A2, podl.
ŠRB-POD16-BIMET/A2-WS8-(RUS)-6,0X25
ZEBRA

Obj. č. 020106025
EAN 4050642684034

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nerezová ocel A2 s ocelovým hrotem a těsnicí podložka pro šroubové spoje styčných desek v ocelových a hliníkových profilech

Výhody geometrie hrotu:


  • Žádné předvrtání

  • Šrouby jsou svými vlastnostmi při vytlačování materiálu vhodné pro montáž střešních krytin

  • Vyšší hodnoty extrakce v důsledku napětí při tváření závitu


Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184


  • Ocel/ocel – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Ocel/ocel – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Hliník/ocel – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Hliník/ocel – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Hliník/hliník – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Hliník/hliník – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

BIMET/A2

Povrch

RUS

Materiál těsnicí podložky

Nerezová ocel A2

Povrch těsnicí podložky

Základní

Materiál těsnění

EPDM

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Druh vstupu

Šestihran

Typ závitu

ST

Provedení závitu

Plný závit

Tvar hrotu

Špičatý

Podzemí

Ocel, Hliník

Jmenovitý průměr (d1)

6 mm

Délka (l1)

25 mm

Průměr hlavy (dk)

12 mm

Vnější průměr těsnicí podložky (d2)

16 mm

Tloušťka kotouče (h1)

3 mm

Výška hlavy (k1)

7 mm

Vnější pohon (s1)

WS8

Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov)

2 mm

Pro max. tloušťku substruktury

1.25 mm

Schválení

ETA-10/0184

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace