Šroub pro střešní konstrukce pias® s šestihrannou hlavou a vrtákem
Vrtací hrot, pias, vločk. zinek, ocel
ŠRB-6HR-PŘÍR-WS8-(RUS)-4,8X80
ZEBRA PIAS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranná hlava s podložkou
Odolnost proti korozi:
Nejméně 15 Kesternichových cyklů
Osvědčení o zkoušce MPA NRW č. 21 0560 494 a 21 1148 790
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Pro upevňování izolace a střešního těsnění
- Pro použití na trapézových ocelových profilech až 1 x 1,5 mm / 2 x 1,25 mm
Materiál | Ocel |
Povrch | RUS |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 3,5 mm |
Max. tloušťka materiálu pro ocel | 2,5 mm |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10 mm |
Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 50 mm |
Typ závitu | ST |
Výška hlavy (k1) | 3,9 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Upevnění izolace a střešních těsnění |
Vnější pohon (s1) | SW8 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!