Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem s kolíkem DIN 4028, ocel 45H, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2K)
ISO 4028 ocel 45H, pozinkovaná, žlutá
ŠRB-ČPV-ISO4028-45H-IH4-(A3C)-M8X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Třída tvrdosti 45H odpovídá tvrdosti 450 HV
Ocelové stavěcí šrouby jsou určeny pouze pro zatížení v tlaku (viz také DIN EN ISO 898-5). Typické použití zahrnuje upínací a stavěcí kroužky nebo vyvinutí tlaku na protikus. Ocelové stavěcí šrouby jsou tudíž extrémně tvrdé, aby byla zajištěna torzní pevnost ve vnitřním šestihranu při utahování a povolovaní.
Rada:
Stavěcí šrouby z nerezové oceli A2/A4 nejsou speciálně kalené a lze je používat k namáhání v tahu.
ISO 4028 nahrazuje DIN 915 | Existuje určitá podobnost | Jmenovité průměry pro M1.4, M1.8, M14, M18, M22 byly odstraněny | Zavedeny třídy tvrdosti pro nerezové oceli.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr čepu (d2) | 5.5 mm |
Délka čepu (l2) | 4.3 mm |
Vnitřní pohon (s1) | HS4 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Třída tvrdosti | 45H |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Tvar hrotu | Kuželový tvar |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)