Strojní závitník HSCo Multi Performance pro slepé otvory DIN 371/376
Strojní závitník HSCo, víceúčelové použití, tvar C
STR. ZÁVIT. SLEP. OTV. MULTI DIN371-M10







Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Flexibilní použití v akumulátorových šroubovácích a ručních sloupových nebo stojanových vrtačkách
Mnohoúhelníková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením.
Vhodné pro konvenční použití, například v CNC obráběcích centrech s objímkami nebo kompenzačními sklíčidly
Přímá hřídel držená čtvercovým držákem
Lze použít spolehlivě téměř na všech materiálech
Nově vyvinutá geometrie nástroje se sníženým úhlem odklonu třísky a optimalizovaným úhlem podbroušení a mikrogeometrií
Vynikající výkon
Vynikající odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách


Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2.5xD |
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M10 |
Stoupání | 1,5 mm |
Délka | 100 mm |
Průměr stopky | 10,0 mm |
Velikost čtyřhranu | 8,0 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | VAP |
Forma | C |
Průměr jádrového otvoru | 8,5 mm |
Úhel šroubovice | 45° (pravý) |
Tvar dříku | Kombinace mnohoúhelníkového a válcového dříku se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2X (6HX) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 3 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Měď, snízkým obsahem příměsí, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Slitiny hliníku, Hliník, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Hliníkové kované slitiny |
Řezné hodnoty |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!