Strojní závitník HSCo NeoTap, zelená barva, pro průchozí otvory, DIN 371/376
Strojní závitník HSCo NeoTap, zelený
STR.ZÁV.-PR.OTV.-HSCO-NEOTAP-ZELENÝ-M5




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nově vyvinutá geometrie kombinující levou šroubovici a šroubovicový hrot
Optimalizovaný, spolehlivý odvod třísek
Homogenizovaná struktura povrchu díky nejnovějšímu procesu konečných úprav
Vynikající odvod třísek
Extra dlouhá drážka
Optimalizovaný přívod chladicí kapaliny pro hluboké závity
Geometrie řezných hran přesně přizpůsobená nerezové oceli
Až o 50 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Před obrácením závitníku je nutné zcela vytáhnout šroubovicový konec nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Nerezová ocel, Ocel |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M5 |
Stoupání | 0.8 mm |
Délka | 70 mm |
Průměr stopky | 6.0 mm |
Velikost čtyřhranu | 4.9 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Základní |
Forma | D |
Průměr jádrového otvoru | 4.2 mm |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2X (6HX) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 3 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!