Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Těsnicí páska VKP® TRIO

Těsnicí páska VKP Trio
TĚSN.PÁSKA-RAL-VKP-TRO-66MM/8-15MM-4,5M

Obj. č. 0875346608

EAN 4052712530616

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí páska VKP® TRIO

Obj. č. 0875346608

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 6 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Spojovací těsnicí páska pro současné vnitřní a vnější těsnění a izolaci spojů oken a dveří. Zajišťuje spolehlivé vyhlazení nerovností v oblasti spoje a je odolná vůči povětrnostním vlivům.

Utěsnění a tepelná izolace v jednom kroku


  • Rychlá instalace šetří značné množství času

  • Velmi snadná aplikace

  • Mnohem menší prostorové nároky při skladování; nahrazuje tři běžné produkty


Je vhodná pro instalace s řízenou jakostí dle požadavků asociace RAL pro jakost oken a dveří.


  • Odolné vůči dešti a propustnosti par na vnější straně

  • Tepelná izolace prostředního prostoru

  • Vzduchotěsné a parotěsné na vnitřní straně


Možnost instalace za jakýchkoli povětrnostních podmínek


Produkt zajišťuje kompletně spolehlivé utěsnění za jakýchkoli klimatických podmínek.



Zabraňuje vypouštění emisí (ověřeno nezávislou zkušební laboratoří Eurofins)


Neškodí lidem ani životnímu prostředí.



Spolehlivě vyrovnává veškeré nerovnosti podkladu v prostoru spáry



Žádná chemická reakce na straně montáž



Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Doklad o plnění

EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Upozornění

Rychlost rozpínání pásky VKP Trio závisí na teplotě. Pásku při vysokých teplotách skladujte na chladném místě a při nízkých teplotách na teplém místě.


Páska VKP Plus je určená na spoje mezi pevnými díly. V dolní části spoje doporučujeme použít pružnou pásku nebo venkovní těsnicí pásku EPDM.


U pásek s šířkou spoje 12–20 mm a 20–30 mm má páska dvě vrstvy a samolepicí část se nachází na zvlněné straně (z technických důvodů).



Pásky dostatečně otestujte s vašimi laky a těsnicími materiály. Žádné reakce s běžně dostupnými cementovými maltami. Okno je zajištěno jako distanční montáž. Fasádní spoje s velkou zátěží se utěsňují pomocí pásky VKP Plus.

Účel použití

EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Utěsňování spár oken a dveří, spár mezi skleníkem a budovou a dalších stavebních spojů.



Páska VKP Trio má klínovitý profil; materiál má na vnitřní straně větší tloušťku než na vnější. Toto rozdílné stlačení ve spoji zaručuje dodržení požadovaného gradientu difuze vodních par z vnitřní strany na vnější podle norem RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors).

Návod

Příprava:


  • Z povrchů odstraňte nečistoty

  • Odřízněte přibl. 2 cm pásky na začátku i na konci

  • Při řezání pásky na potřebnou délku počítejte s rezervou asi 2 cm/m.


Instalace na okno:


Sejměte ochrannou fólii ze samolepicího pruhu a nalepte pásku na okenní profil. Dbejte na správnou polohu z vnitřní i vnější strany (bílý štítek uvnitř).



Vzhled okolo rohů:


V rozích bude páska spojená na tupo; stlačte ji v podélném směru. Spoj musí vždy dobře těsnit. Pokud je k dispozici, utěsněte spoj pomocí flexibilní lepicí pásky (obj. č. 0893710000).

Barva

Černá

Chemická báze

Impregnovaná polyuretanová pěna

Šířka

66 mm

Nepropustnost při silném dešti pro šířku mezery min./max.

8-15 mm

Délka role

4,5 m

Odpor při difúzi vodních par (popis)

Uvnitř hustší než zvnějšku

Min./max. teplota zpracování

5 až 25 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 80 °C

Min. nepropustnost při silném dešti (tlak) / podmínky

600 Pa / Podle normy DIN 18542-BG1

Třída / podmínky stavebních hmot

B1 – nízká hořlavost / Podle normy DIN 4102, podle stavebně technického schválení Z-56.212-3607

Skupina namáhání

MF1

Odolnost vůči UV záření

Ano, při srážkově těsné kompresi, při vystavení povětrnosti

Tepelná vodivost λ

0,048 W/(m*K)

Podmínky pro tepelnou vodivost λ

podle normy DIN 52612

Rozsah aplikací

Těsnění

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

12 Měsíce / při 20°C

Udržitelnost

Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace