Třecí vrták Plochý bez nákružku
Třecí vrták plochý bez nákružku
TERMICKÝ VRTÁK BEZ LÍMCE D-8MM
ZEBRA

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zlepšení procesu
Úspora času až 66 % díky automatizaci
Úspora nákladů
- Není třeba nýtovat ani svařovat matice
- Je zapotřebí méně procesních kroků
Zkracuje dobu nastavení
Zkracuje dobu manuálního nastavení o 50 %.
Nevyžaduje dodatečné opracování
0 % vynechaných otvorů/závitů nebo rotujících závitů
Výhody
- Vrtání a řezání závitů bez třísek
- Žádné náklady na odpad a likvidaci
- Žádné dodatečné náklady na investice nebo skladování
- Snížení počtu pracovních kroků
- Není nutný žádný cizí materiál
- Vysoká úroveň spolehlivosti procesu
- Nástroje z tvrdokovu nabízejí obzvláště dlouhou životnost
- Délka závitu je několikanásobně větší než tloušťka původního materiálu
- Pro prodloužení životnosti vrtáku je třeba na vrták aplikovat mazací pastu každý 2. nebo 3. otvor. Doporučení: Vysokoteplotní mazací pasta HSP 1400.
- Důrazně se doporučuje použití kleštinového sklíčidla s chladicími žebry, protože během vrtání vzniká velmi vysoké teplo (700–800 °C) a kleštinové sklíčidlo s chladicími žebry výrazně sníží přenos tepla do vřetena stroje. Nepoužití tohoto typu upínací kleštiny může vést k poškození elektrického nástroje.
- Doporučuje se použití závitníků, protože odolnost proti vytažení a překroužení jsou výrazně vyšší než při použití strojních závitníků.
- Vhodné pro použití se stojanovými vrtačkami a CNC obráběcími centry
- Automobilový průmysl a zemědělství
- Stavebnictví, solární a topný průmysl
- Schody, zábradlí a fasády
- Ocelový nábytek a rehabilitační vybavení
- Třecí vrták vždy upněte zcela do kleštinového sklíčidla co nejdál a utáhněte převlečnou matici. Zkontrolujte jej po prvních čtyřech až pěti otvorech a v případě potřeby jej znovu utáhněte.
- Hloubkový doraz: Umístěte řeznou hranu vrtáku do roviny s povrchem obráběného dílce, v případě potřeby ji upravte
- Zpracovávaný obrobek musí být upnut vodorovně a bezpečně a nesmí podléhat vibracím.
- Zajistěte odpovídající chlazení/mazání a vhodnou rychlost!
- Jemně umístěte vrták na povrch a pak postupně zvyšujte tlak. Zpracovávaný materiál se zahřívá a roztaví.
- Materiál rychle pronikněte vrtákem a tvaruje zásuvku směrem dolů. Nepřerušujte proces vrtání! Pravidlem je doba vrtání přibližně 1 sekunda na 1 mm tloušťky stěny.
- Pro demontáž nákružku je třeba výrazně zvýšit rychlost posuvu na konci Pozor: Odstraněná tříska pak vyletí - je nezbytné nosit vhodný ochranný oděv.
- Po dosažení hloubkového dorazu vrták ihned znovu vytáhněte. Pokud se třecí vrták otáčí na místě příliš dlouho, materiál se přehřívá!
- Pozor: Nedotýkejte se horkého vrtáku nebo ohřátého obrobku rukama (používejte pouze vhodný nástroj nebo ochranné rukavice)!
Vhodné pro závit | M8 |
Průměr | 7.3 mm |
Průměr stopky | 8 mm |
Max. tloušťka materiálu | 5.9 mm |
Obráběné materiály | Ocel, Nerezová ocel, Neželezný kov |
Řezný materiál | Slinutý karbid (HM) |
Doporučené otáčky v měkké oceli | 1800 ot/min |
Doporučené otáčky uoceli | 2200 ot/min |
Doporučené otáčky v neželezných kovech | 3300 ot/min |
Min. spotřeba energie | 1.3 kW |
Tvar dříku | Válcový |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!