Sada pro demontáž 15 ks pro šroubovaná ložiska kol
Univ. sada nářadí pro demontáž ložisek kol, 15 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné i pro většinu ostatních tvarů ložisek kol
- Snadné vyjmutí ložiskové jednotky kola, náboje nebo pouhého ložiska díky upevnění dvěma vhodnými kužely a kluznému kladívku
- Účinné i při povolování součástí z kombinace hliníku a oceli bez velkého počtu speciálních adaptérů
- Obsahuje mosazný trn pro šetrnou demontáž hnacího hřídele
Rozsah dodávky:
- 1× vřeteno TR20x3, délka: 305 mm, s držákem kluzného kladívka M18×1,5 a pohonem SW32
- 2× upínací matice TR20x3 s lemem ∅ 47 mm, pohon SW27
- 2× pojistná matice TR20x3, pohon SW27
- 2× přítlačný díl ∅ 45 × výška 23 mm, ∅ 60 × výška 28 mm a ∅ 71 × výška 28 mm
- 1× mosazný trn ∅ 20 × 200 mm pro hnací hřídel
Lze použít pouze v kombinaci s volitelně dostupným posuvným kladívkem Würth obj. č.1952003050 nebo 1952003060 nebo s komerčně dostupným kluzným kladívkem o síle 5 kg!
Počet kusů | 12 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5480.000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!