Univerzální nástavec zvedáku převodovky 2 ks
Univerzální konektor převodovky typ 2
UNI NÁSTAVEC PRO ZVEDÁK-TYP 2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze snadno přizpůsobit tvaru a velikosti převodovky
- Bezpečné držení během instalace a demontáže díky podpěrkám převodovky na předních a zadních příčných nosnících, které lze nastavit z hlediska vzdálenosti a úhlu náklonu
- Převodovka může být naklopena a nakloněna dopředu nebo dozadu a doleva nebo doprava
- Výhody oproti předchozí verzi
- Středová podpěra se šrouby pro nastavení úhlu náklonu
- Zajištěná tak, aby nedošlo k nechtěnému změně úhlu náklonu
podpěry naklápěcího stolu s ochranným povlakem z máčeného plastu - Dvě velké podpěry s integrovaným nastavením úhlu náklonu
- Kompatibilní se zvedáky převodovky s pístnicí o průměru 30 mm
Rozsah dodávky:
- 1x základní jednotka nástavce převodovky
- 1x adaptér pro pístnice zvedáku převodovky o průměru 30 mm
Pro průměr pístnice jsou k dispozici další adaptéry o průměru 25 mm a 35 mm
Pro aplikace, jako jsou manuální, automatické a DSG převodovky
Materiál | Ocel/ocel |
Hmotnost | 12 kg |
Délka x šířka | 490 x 460 mm |
Max. povolené zatížení | 150 kg |
Úhel náklonu | 35 Stupňů |
Úhel náklonu 2 | 5 Stupňů |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!