Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrtací šroub pias® s křidélky, zápustná hlava s drážkou AW

ŠRB-SVRT-KŘD-ZÁ-AW30-(LFR)-6,3X100

Obj. č. 0219664100

EAN 4049557395111

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtací šroub pias® s křidélky, zápustná hlava s drážkou AW

Obj. č. 0219664100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Samořezný šroub pro až 50 % úsporu času při upevňování dřeva ke kovovým podpůrným konstrukcím, ocelový, LAFRE®, se stříbrošedou povrchovou vrstvou.

Ochrana proti korozi bez obsahu chromu přibl. 500 hodin, bez koroze základního kovu (testováno rozprašováním slaného roztoku dle normy DIN EN ISO 9227 -NSS)



Zápustná hlava s frézovacími kapsami, pro zpracování v měkkém dřevu. Pro použití do tvrdého dřeva, varianta s hlavou Ø 12 mm (typ 0219864..).



Systém AW:


  • Vylepšený přenos krouticího momentu

  • Dlouhá životnost

  • Optimální vystředění

  • Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší

  • Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a upnutím

  • Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
Upozornění
  • Doporučená maximální tloušťka dřeva lH byla vypočítána ve vztahu k maximální tloušťce upevnění lU povrchu!


  • Vhodnost použití šroubů pias s křidélky je nutné před každou aplikací řádně otestovat. Montáž vždy provádějte pomocí nástrojů s hloubkovým dorazem a zubovou spojkou

  • Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)

  • Použití rázových šroubováků není povoleno

  • Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti

Vrtací šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U spojovacího materiálu se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod
  • Nadměrnému působení síly na šroub zabraňují křidélka, která vyvrtávají dřevo

  • Do nosné konstrukce je vyvrtána dutina. Křidélka se při kontaktu s kovem odlomí

  • Při prvních několika otáčkách šroubu dochází k vyřezání závitu, do kterého se následně zbytek šroubu zašroubuje

Jmenovitý průměr (d)

6,3 mm

Délka (l)

100 mm

Průměr hlavy (dk)

15 mm

Délka hrotu vrtáku (lp)

6 mm

Jiná norma

CS

Materiál

Ocel

Povrch

Vločkový zinek, stříbřitě šedý

Typ hlavy

Zápustná hlava 80 stupňů

Vnitřní pohon

AW30

Typ závitu

UNC

Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce

2 mm

Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) (lU)

6 mm

Max. tloušťka materiálu pro dřevo (lH)

80 mm

Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh)

800-1200 ot/min

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástavec AW® E 6,3 (1/4) S patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW30-SV.ŽLUTÝ-1/4ZO-L50MM
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
Šroubovací nástroj VSG80 s pneumatickým posuvem

EL ŠROUB. STROJ EL230-PNEU POSUV VSG-80

Pro ergonomickou aplikaci křídlatých závrtných šroubů.