Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrták pro vrtací kladivo Longlife Quadro-L se sklíčidlem SDS-plus

Příklepový vrták Longlife Quadro-L
VRTÁK PLUS ZEBRA 8/160

Obj. č. 0648008016

EAN 4047376836747

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrták pro vrtací kladivo Longlife Quadro-L se sklíčidlem SDS-plus

Obj. č. 0648008016

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce odolné vrtáky se symetrickou jednodílnou hlavou ze slinutého karbidu s 4 řeznými hranami. Kvalita a geometrie materiálu zajišťují přesné a plynulé vrtání.

Nehrozí zaháknutí a vyběhnutí ze středu


Symetrický tvar řezných hran 4 x 90° zabraňuje zaháknutí a vyběhnutí ze středu při nárazu na výztuž nebo tvrdé kamínky v betonu.



Vynikající řezné vlastnosti


  • Geometrie hlavy přizpůsobená průměru vrtáku.

  • 5-16 mm: Jednodílná složka z tvrdokovu (obr. 1) pro velkou stabilitu díky maximální kontaktní ploše s ocelovým tělem

  • 18–32 mm: Vícedílná složka ze slinutého karbidu (obr. 2) pro vyšší rychlost vrtání a lepší přenos zkrutných sil díky konstrukci se třemi průřezy


Optimální vedení ve vrtaném otvoru


Geometrie vrtáku se 4 řeznými hranami a 4 spirálami.



Konstantní rychlost vrtání


Speciální geometrie hlavy



Přesné vrtání


Díky samostředicímu hrotu

Upozornění

Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika. V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rychlost vrtání (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Plynulost chodu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Přesnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Pevnost při armování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

8 mm

Délka

160 mm

Pracovní délka

100 mm

Počet řezných hran

4 ks

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Adaptér Pro spojovací bity, Plus až Max

ADAPTER PLUS/MAX

Pro vrtáky s upínacím trnem SDS-plus na strojích s upínacím trnem SDS-max