Vrut do dřevotřísky Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 ocel zp. PT frézovací kapsa Z
ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A3K)-5X110/70

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šroub, který se zakousne
Zápustná frézovací hlava
- Dva procesy v jednom: Zašroubování a zahlubování
- Vhodné pro dřevo a kování
- Zabraňuje praskání, štípání nebo odlupování povrchů
- Rovnoměrné zašroubování do kování bez poškození povrchové úpravy
Frézovací stopka (velikost 5 x 70 mm)
- 40% snížení tření při šroubování
- Snížené používání elektrického nářadí (delší životnost)
Normální závit/hrubý závit
- Normální stoupání závitu na malých šroubech pro lepší utěsnění v dřevotřískových deskách
- Hrubý závit pro rychlé šroubování
Frézovací stopka s výstružníkem
- Při šroubování je zapotřebí menší úsilí kvůli sníženému tření
- Zabraňuje šíření trhlin
Jehlový hrot
- Poskytuje optimální uchycení bez prokluzování
- Kontinuální závit
- Nepoškozuje povrch
Unašeč PZD
- Nejoblíbenější unašeč na trhu
- Dobré zasouvání/vystředění
- Dobré držení
- Vyšší přesnost unašeče
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 110 mm |
Délka závitu (lg) | 70 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr hlavy (dh) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k) | 3,1 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Stopková fréza | Ano |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Průměr jádra | 3,15 mm |
Tvar hrotu | Špička |
Vrcholový úhel | 23 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Oblast použití | Pokrývač, Konstrukce prvků, Vnitřní výbava, Dřevěná stavba, Nábytek, Univerzální |
Šroub s povinností registrace | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)