Vteřinové lepidlo, Klebfix 2C
Kyanoakrylátové dvousložkové konstrukční lepidlo
SUPER FAST GLUE 2K

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro univerzální použití
- Vynikající přilnavost k nejrůznějším povrchům
- Prakticky průhledné lepení materiálu PMMA
- Schopnost plnění spár s minimálním smršťováním
- Velká počáteční přilnavost
- Umožňuje mechanické zpracování
Velmi vysoká lepivost
Nosnost až 75 kg/cm² po vytvrzení
Gelová konzistence
Lze použít i na svislé a stropní povrchy
Snadné použití
- 10g verze se dodává v praktické stříkačce – nevyžaduje použití pistole
- Tenký směšovací hrot zaručuje přesné nanášení
Odolné vůči benzínu a motorové naftě
Neobsahuje rozpouštědla ani silikon
- Nevhodné pro použití v prostředích s čistým kyslíkem nebo vysoce koncentrovaným kyslíkem. Nepoužívejte na silně chlorovaných nebo silně oxidujících podkladech.
- Trvalá odolnost proti UV záření není zaručena. Vystavení přímému slunečnímu záření může způsobit mírné zežloutnutí povrchu a tvorbu prasklin





Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 v 1 | Klebfix 4-in-1 Aplikace štětcem | Klebfix GAN | Klebfix 2K | ||
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (MDF, dřevotříska) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorativní panely | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kámen a stavební materiály | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Asfaltové povrchy | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Pórobeton, sádra, sádrokarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Přírodní kámen (mramor, žula) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kámen | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cementovláknité desky | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Jiné | Smalt | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Sklo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Skelná vlákna | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zrcátko | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Lepenka | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tkanina | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Kůže | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Kov | Hliník | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Kabel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Nerezová ocel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Měď | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosaz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Ocel/železo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinek | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Pryž | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tuhé pěny | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
1. Se základním nátěrem 0893 091 5 2. S aktivátorem 0893 301 20 |
Pevnost ve střihu vyhovuje normě ISO 4587* | |
Materiál | Čas |
Počáteční pevnost* | |
Borovice | 180 sekund |
Bukové dřevo | 90–120 sekund |
Konstrukční ocel / nerezová ocel | 60 sekund |
Hliník | 90 sekund |
ABS | 45 sekund |
Polykarbonát | 60 sekund |
PMMA | 60 sekund |
V závislosti na lepené mezeře (čím menší je mezera, tím rychlejší je proces vytvrzování) | |
Materiál | Typické hodnoty pevnosti v tahu a ve střihu |
Borovice | 4–5 N/mm² |
Bukové dřevo | 3–4 N/mm² |
ABS | 6–8 N/mm² |
Polykarbonát | 5–7 N/mm² |
Hliník A5754 | 2–3 N/mm² |
Konstrukční oceli | 4–5 N/mm² |
Borovice | 180–210 sekund |
Bukové dřevo | 90–120 sekund |
ABS | 45–75 sekund |
Polykarbonát | 60–90 sekund |
Hliník A5754 | 90–120 sekund |
Konstrukční oceli | 60–90 sekund |
* Vytvrzené po 24 h při teplotě 22 ° C |
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Ideální pro lepení dílů s různými nebo neznámými lepenými mezerami (do 6 mm) nebo pro aplikace, kde musí být přebytečné lepidlo zcela vytvrzené. Díky vysoké schopnosti vyplňovat mezery a vysoké počáteční přilnavosti k většině povrchů je tento systém dokonalým řešením pro opravy. Gelová konzistence zabraňuje stékání i na svislých površích. Vhodné pro lepení v závodech na zpracování potravin
Podklady musí být čisté, suché a bez mastnoty.
0893 093 090: Vložte tlačnou tyč, odšroubujte krytku a našroubujte směšovač (obj. č. 0891 481 000).
0893 093 091: Statická směšovací trubice (obj. č. 0891 481 001) se upevňuje ke dvojité kartuši a vkládá do pistole (obj. č. 0891 893 486). Je nutné použít hlavici s poměrem 4:1.
První 1 až 2 cm smíseného lepidla byste neměli používat.
Poté ihned naneste lepidlo na jeden ze dvou lepených povrchů a spojte je do 1 minuty.
Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Kyanakrylát |
Barva | Transparentní |
Hustota | 1.21 g/cm³ |
Min./max. doba tuhnutí /podmínky | 5-6 min / Podle mezery spoje |
Min./max. pevnost v tahu / podmínky | 4-7 N/mm² / podle normy ASTM D-412 |
Min./max. pevnost v tahu | 4-7 N/mm² |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 2 N/mm² |
Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy | 6 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až +80 °C |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 80 °C |
Min./max. teplota zpracování | -15 až 35 °C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Skladování v chladu, suchu a s ochranou proti mrazu |
Obsah balení | 12 ml |
Hmotnost obsahu | 10 g |
PŘ.SMĚŠOVACÍ TRYSKA-SUPER FAST GLUE2K
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!