Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Zadlabací zámek posuvných dveří

Zadl. z. pos. dv., kul. záp. + kl. p. c. vl. kul.
ZADLZAMEK-ZIRKRGL-PZ-SILSER-20MM

Obj. č. 0688500279
EAN 4050642420519

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

S kulatou západkou, klikou a otvorem PC

Splňuje normu DIN EN 12209



Zmáčknutím tlačítka vyskočí z pouzdra zámku klika.

Upozornění

Pouzdro lze použít také pro dvojité posuvné dveře

Klasifikační klíč: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0


Kategorie použití: 3


Kapacita nepřetržitého provozu: C


Váha a uzavírací síla dveří: -


Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 0


Bezpečnost: 0


Odolnost proti korozi a teplota: A


Úroveň bezpečnosti a odolnost proti provrtání: 3


Oblast použití vzhledem ke dveřím: C


Typ zámku a fungování klíče: A


Typ fungování vřetena: 2


Identifikace klíče: 0

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro otevírání a zavírání interiérových, dřevěných posuvných dveří DIN R a DIN L, které jsou zcela zapuštěné do výklenku (zdi).

Třída zámku dveří

3

Typ zámku

Profilový válec

Vhodné pro

Posuvné dřevěné dveře

Směr DIN

DIN R/L

Tvar lícní desky

Kulatý

Šířka lícní desky

20 mm

Rozměr trnu

55 mm

Materiál lícní desky

Ocel

Povrch lícní desky

Lakované

Barva lícní desky

Stříbrná metalická

Materiál rukojeti

Ocelový investiční odlitek

Povrch rukojeti

Niklováno

Délka lícní desky

270 mm

Vzdálenost otvorů

38 mm

Tloušťka lícní desky

3 mm

Šířka zámkové desky

85 mm

Výška zámkové desky

165 mm

Tloušťka zámkové desky

14 mm

Materiál závory

Ocelový investiční odlitek

Povrch závory

Niklováno

Volná petlice

Dvě otáčky 22 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Zapuštěný zámek s klikou

ZADLZAMEK-GEGENKATL-SILSER-20MM

Pro zadlabací zámek posuvných dveří
x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace