Zapuštěný zámek s klikou
Zapuštěný zámek s pružinou pro posuvné dveře
ZADLZAMEK-GEGENKATL-SILSER-20MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zmáčknutím tlačítka vyskočí z pouzdra zámku klika
Zámek nemá funkci zavírání, ale slouží jako zapuštěný zámek (funkce zadržení pro kulatou západku) pro zadlabací zámky posuvných dveří s kulatou západkou a klikou
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodný pro otevírání a zavírání dvojitých interiérových dřevěných posuvných dveří DIN R a DIN L, které jsou zcela zapuštěné do výklenku (zdi).
Vhodné pro | Dřevěné posuvné dveře |
Směr DIN | DIN R/L |
Tvar lícní desky | Kulatý |
Šířka lícní desky | 20 mm |
Materiál lícní desky | Ocel |
Povrch lícní desky | Lakované |
Barva lícní desky | Stříbrná metalická |
Materiál rukojeti | Ocelový investiční odlitek |
Povrch rukojeti | Niklováno |
Délka lícní desky | 270 mm |
Tloušťka lícní desky | 3 mm |
Šířka zámkové desky | 82 mm |
Výška zámkové desky | 165 mm |
Tloušťka zámkové desky | 14 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!