Zavírač dveří GTS 630 s kluznou tyčí
Zavírač dveří GTS 630 s kluznou tyčí
DVSHL-KLUZNKOL-GSV630-SILSER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí
Dodatečná ochrana
Kryt lze odstranit pouze nástroji.
Hliníkové tělo
Štíhlé provedení
Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu ze strany
- Lze přizpůsobit místním podmínkám
- Rychlost zavření lze libovolně upravit pomocí ventilu 180°–0° (čelní montáž na straně závěsu) nebo 140°–0° (normální montáž naproti závěsu)
- Díky tomu lze snáze překonat odpor bezpečnostní západky na pojistné desce
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 1–4 | 1 | 1 | 3
Užitná třída: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 1–4
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 3
Mechanický zámek, pružinovou svěrku nebo úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
Tlumení otvírání nefunguje s čelní montáží / na straně proti závěsu.
Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 1–4 | 1 | 1 | 3
Užitná třída: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 1–4
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 3
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040 | Ano |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 750-1100 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 35-92 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana proti závěsu: standardní montáž |
Barva | Hliníková bílá RAL 9006 |
Stupeň lesku | Matný |
Min./max. velikost zavírače dveří | 1-4 |
Materiál | Hliník/nerezová ocelel/plast/ocel |
Povrch | Lakováno |
Úhel otevření na straně závěsu | 180 Stupňů |
Úhel otevření na protější straně závěsu | 140 Stupňů |
Rychlost zavírání | Plynulé nastavení ventilem 140° – 0° normální nebo čelní montáž na straně proti závěsu |
Akce zpětné kontroly | Konstantní od 70° nenastavitelný |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 10°–0° |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 40 °C |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Konstrukční produkt | Ano |
Classificatiesleutel conform DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
3/4 | 8 | 1 - 4 | 1 | 1 | 3 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!