Montážní základová deska pro zavírače dveří
Montážní deska pro zavírač dveří
PR-MONTVZEPENETRDS-DVSHL-TLS370-SILSER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Montážní základová deska zvyšuje odolnost šroubového spojení zavírače dveří pomocí dalších připevňovacích spojů
Tato montážní deska je běžně dodávána se zavírači dveří kromě zavírače dveří STS 340.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro typ | STS 370 |
Materiál | ALU |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Bílý hliník |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana proti závěsu: standardní montáž |
Typ sestavení | Šroubovací |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!